Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V7 V7UCHDMI-1M Videokabel-Adapter USB Type-C 3.2 Gen 1 HDMI Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V7 V7UCHDMI-1M Videokabel-Adapter USB Type-C 3.2 Gen 1 HDMI Schwarz
V7 V7UCHDMI-1M Videokabel-Adapter USB Type-C 3.2 Gen 1 HDMI Schwarz
V7 V7UCHDMI-1M Videokabel-Adapter USB Type-C 3.2 Gen 1 HDMI Schwarz
V7 V7UCHDMI-1M Videokabel-Adapter USB Type-C 3.2 Gen 1 HDMI Schwarz
V7 V7UCHDMI-1M Videokabel-Adapter USB Type-C 3.2 Gen 1 HDMI Schwarz
V7 V7UCHDMI-1M Videokabel-Adapter USB Type-C 3.2 Gen 1 HDMI Schwarz
V7 V7UCHDMI-1M Videokabel-Adapter USB Type-C 3.2 Gen 1 HDMI Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2033-V7UCHDMI-1M
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     V7UCHDMI-1M
EAN/GTIN:
     662919111644
Suchbegriffe:
USB HDMI Adapter
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-C HDMI Adapter
Anschluss von USB-C- oder Thunderbolt-fähigen Geräten mit HDMI-fähigem Bildschirm. Geeignet für Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung und Ultra-HD 4K-Auflösung, 3840 x 2160 bei 60 Hz. Die benutzerfreundliche Installation ohne Treiber funktioniert mit fast jedem Betriebssystem oder Gerätetyp, darunter Desktop-Computer, Notebook, Tablet und andere mobile Geräte. Robustes Design und hohe Leistung dank hochwertiger Materialien mit ISO-zertifiziertem Prozess, geschützt durch die V7-Garantie.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
210 mm
Verpackungstiefe:
160 mm
Verpackungshöhe:
10 mm
Paketgewicht:
30 g
Kabellänge:
1 m
Anschluss 1:
USB Type-C 3.2 Gen 1
Anschluss 2:
HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte:
Kupfer
HDCP-Version:
2.0
Maximale Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Datenübertragungsrate:
21.6 Gbit/s
Produktfarbe:
Schwarz
Plug:
Ja
Ursprungsland:
Vietnam
Kabelschirmung:
Aluminium mylar foil
Zertifizierung:
CE, FCC, RoHS, UKCA, WEEE
Warentarifnummer (HS):
84733080
Gewicht:
20 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.