Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V7 V7UC-VGADVIHDMI-BLK USB-Grafikadapter 3840 x 2160 Pixel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V7 V7UC-VGADVIHDMI-BLK USB-Grafikadapter 3840 x 2160 Pixel Schwarz
V7 V7UC-VGADVIHDMI-BLK USB-Grafikadapter 3840 x 2160 Pixel Schwarz
V7 V7UC-VGADVIHDMI-BLK USB-Grafikadapter 3840 x 2160 Pixel Schwarz
V7 V7UC-VGADVIHDMI-BLK USB-Grafikadapter 3840 x 2160 Pixel Schwarz
V7 V7UC-VGADVIHDMI-BLK USB-Grafikadapter 3840 x 2160 Pixel Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2033-V7UC-VGADVIHDMI-BLK
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     V7UC-VGADVIHDMI-BLK
EAN/GTIN:
     662919108798
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Externe Grafikkarte
Adapter HDMI
Mit dem USB-C-Adapter von V7 können Sie an jeden PC oder Mac mit USB-C einen Monitor oder Beamer mit VGA-, HDMI- oder DVI-Anschluss anschließen. Ultra-leicht und handlich – der Adapter unterstützt Auflösungen bis 3840x2160p über HDMI bzw. bis 1920x1200p über VGA- oder 1080p über DVI-Anschluss. 2 Jahre Garantie. Alle V7 Adapter werden auf hohe Qualitätsanforderungen getestet.
Weitere Informationen:
USB-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
DVI-Ausgang:
Ja
HDMI-Ausgang:
Ja
USB-Stecker:
USB Typ-C
USB-Anschluss Geschlecht:
Männlich
Formfaktor des USB-Steckers:
Gerade
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
1.4
Maximale Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Bildwiederholfrequenz bei maximaler Auflösung:
30 Hz
Datenübertragungsrate (max):
9 Gbit/s
Zertifizierung:
CE, FCC, RoHS, UKCA, WEEE
Ursprungsland:
Vietnam
Warentarifnummer (HS):
84733020
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Gewicht:
50 g
Verpackungsbreite:
210 mm
Verpackungstiefe:
160 mm
Verpackungshöhe:
0.1 mm
Paketgewicht:
55 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 7,13*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.