Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V7 5M VGA Kabel HDDB15 - Schwarz 5m 16.4ft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V7 5M VGA Kabel HDDB15 - Schwarz 5m 16.4ft
V7 5M VGA Kabel HDDB15 - Schwarz 5m 16.4ft
Artikel-Nr.:
     C2033-V7E2VGA-05M-BLK
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     V7E2VGA-05M-BLK
EAN/GTIN:
     4038548020583
Suchbegriffe:
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
svga-kabel 5m
Warum V7 Kabel?+ Auswahl - Wählen Sie aus einer umfangreichen Palette an Längen- und Farboptionen.
+ Preis - V7 Kabel bieten ein unschlagbar günstiges Preis-Leistungsverhältnis in bester Markenqualität.
+ Zuverlässigkeit - Strenge Produktionskontrollen gewährleisten eine erstklassige Qualität.
+ Garantie - V7 Produkte bieten eine lebenslange Garantie gegen Material- oder Herstellungsfehler und gewährleisten eine sorgenfreie Verwendung.
Weitere Informationen:
Gewicht:
340 g
Kabellänge:
5 m
Anschluss 1:
VGA (D-Sub)
Anschluss 2:
VGA (D-Sub)
Produktfarbe:
Schwarz
Ursprungsland:
China
Steckerverbindergeschlecht:
Männlich/Männlich
Warentarifnummer (HS):
84733080
Weitere Suchbegriffe: svga kabel, v7 vga kabel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.