| |
|
| Artikel-Nr.: C2033-V7E2USB2AB-03M Herst.-Nr.: V7E2USB2AB-03M EAN/GTIN: 4038533020437 |
| |
|
| | |
| Warum V7 Kabel?+ Auswahl - Wählen Sie aus einer umfangreichen Palette an Längen- und Farboptionen. + Preis - V7 Kabel bieten ein unschlagbar günstiges Preis-Leistungsverhältnis in bester Markenqualität. + Zuverlässigkeit - Strenge Produktionskontrollen gewährleisten eine erstklassige Qualität. + Garantie - V7 Produkte bieten eine lebenslange Garantie gegen Material- oder Herstellungsfehler und gewährleisten eine sorgenfreie Verwendung. Weitere Informationen: | | Warentarifnummer (HS): | 84733080 | Ursprungsland: | China | USB-Version: | USB 2.0 | Anschluss 1: | USB A | Anschluss 2: | USB B | Steckverbinder 1 Geschlecht: | Männlich | Steckverbinder 2 Geschlecht: | Männlich | Produktfarbe: | Schwarz | Steckerverbindergeschlecht: | Männlich/Männlich | Beschichtung Steckerkontakte: | Nickel | Maximale Datenübertragungsrate: | 480 Mbit/s | Max. Datenübertragungsrate: | 0.48 Gbit/s | Kabellänge: | 3 m | Gewicht: | 80 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |