Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V7 4GB DDR3 PC3-10600 - 1333mhz DIMM Desktop Arbeitsspeicher Modul - V7106004GBD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V7 4GB DDR3 PC3-10600 - 1333mhz DIMM Desktop Arbeitsspeicher Modul - V7106004GBD
V7 4GB DDR3 PC3-10600 - 1333mhz DIMM Desktop Arbeitsspeicher Modul - V7106004GBD
Artikel-Nr.:
     C2033-V7106004GBD
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     V7106004GBD
EAN/GTIN:
     5050914959487
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
DDR3 ECC-RAM
Das Aufrüsten des Speichers im Notebook oder Desktop PC ist eine der kostengünstigsten Möglichkeiten zur Leistungssteigerung. Das Hinzufügen zusätzlicher Speicher sorgt dafür, dass sowohl Betriebssystem als auch Anwendungen schneller und flüssiger laufen, was besonders bei Gaming, HD-Video- und Bildbearbeitung, Grafikdesign und beim Umgang mit großen Datenmengen wichtig ist.

- 4GB DDR3 1333MHZ Memory Modul
- Verbesserte System-Leistung
- SpeicherModul nach Industriestandard von führenden Herstellern
- 100%ige Kompatibilität
- 10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Speicherkapazität:
4 GB
Speicherlayout (Module x Größe):
1 x 4 GB
Interner Speichertyp:
DDR3
Speichertaktfrequenz:
1333 MHz
Komponente für:
PC / Server
Memory Formfaktor:
240-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp:
Unregistered (unbuffered)
Zertifizierung:
CE
Verpackungsbreite:
170 mm
Verpackungstiefe:
550 mm
Verpackungshöhe:
150 mm
Paketgewicht:
32 g
Warentarifnummer (HS):
84733020
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: DDR3 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr ram 4gb, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.