Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V7 UCMINIDOCK-PT laptop-dockingstation & portreplikator Andocken USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V7 UCMINIDOCK-PT laptop-dockingstation & portreplikator Andocken USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz
V7 UCMINIDOCK-PT laptop-dockingstation & portreplikator Andocken USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz
V7 UCMINIDOCK-PT laptop-dockingstation & portreplikator Andocken USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz
V7 UCMINIDOCK-PT laptop-dockingstation & portreplikator Andocken USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz
V7 UCMINIDOCK-PT laptop-dockingstation & portreplikator Andocken USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz
V7 UCMINIDOCK-PT laptop-dockingstation & portreplikator Andocken USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2033-UCMINIDOCK-PT
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     UCMINIDOCK-PT
EAN/GTIN:
     662919114959
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Mit diesem USB-C-Mini-Dock von V7 können Sie Ihr USB-C-Alt-Modus-Gerät ganz einfach um einen HDMI-Bildschirm, zusätzliche USB-Ports und Gigabit-Ethernet erweitern. Erweitern oder spiegeln Sie Ihr Display mit Hilfe der HDMI-2.0-Ports. Der leichte, tragbare Adapter unterstützt Displays mit Auflösungen bis 4K. Die beiden USB-A-3.2-Gen-1-Ports bieten 5 Gbit/s Datenübertragung und 1,5 A Downstream-Charging. Der USB-C-Port überträgt Daten mit 5 Gbit/s und lädt mit Stromversorgung bis zu 100 W (20 V/5 A) (85 W für das Aufladen von Geräten). Der Gigabit-Ethernet-Anschluss unterstützt Bandbreiten von 10 M/100 M/1000 M und ist mit der Nintendo Switch kompatibel. 2 Jahre Garantie. Alle V7 Adapter werden auf hohe Qualitätsanforderungen getestet.
Weitere Informationen:
Breite:
22.9 mm
Tiefe:
134.3 mm
Höhe:
16.8 mm
Gewicht:
620 g
Ethernet/LAN:
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Warentarifnummer (HS):
84733020
Übertragungstechnik:
Andocken
Hostschnittstelle:
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
2
USB Power Delivery:
Ja
USB-Stromversorgung bis zu:
100 W
HDMI-Version:
2.0
Verpackungsbreite:
210 mm
Verpackungstiefe:
160 mm
Verpackungshöhe:
16.3 mm
Paketgewicht:
660 g
Produktfarbe:
Schwarz
Datenübertragungsrate:
5 Gbit/s
Auflösung (maximal, digital):
3840 x 2160 Pixel
Ursprungsland:
Vietnam
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,24*
€ 56,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,49*
€ 55,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,15*
€ 52,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,60*
€ 49,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,86*
€ 47,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.