Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V7 IFP6501- interactive whiteboard 165,1 cm (65") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V7 IFP6501- interactive whiteboard 165,1 cm (65") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz
V7 IFP6501- interactive whiteboard 165,1 cm (65") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz
V7 IFP6501- interactive whiteboard 165,1 cm (65") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz
V7 IFP6501- interactive whiteboard 165,1 cm (65") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz
V7 IFP6501- interactive whiteboard 165,1 cm (65") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz
V7 IFP6501- interactive whiteboard 165,1 cm (65") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2033-IFP6501-V7
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     IFP6501-V7
EAN/GTIN:
     662919115857
Suchbegriffe:
E-Board
Elektronisches Whiteboard
Interactive Whiteboard
Interaktive Weißwand-Tafel
V7 Interactive Flat Panel 4K Bildschirme ermöglichen eine interaktive und digitale Zusammenarbeit, bei der Benutzer ihre Ideen in virtuellen Konferenz- und Unterrichtsräumen speichern und teilen können. Ideal für Unterricht oder Meeting, einschließlich Whiteboard, Notizenfunktion, Webbrowser, Bildschirmfreigabe, Aufzeichnungsfunktion und mehr. Mit Bytello Share teilen und empfangen Sie Inhalte mit bzw. von Windows-, Mac OS-, Chrome OS-, Android- und iOS-Geräten oder nutzen Miracast, ChromeCast oder AirPlay (Inhalte von bis zu 9 Geräten können gleichzeitig wiedergegeben werden). Inklusive Bytello DMS-Software für einheitliches Remote-Gerätemanagement, Statusüberwachung, Lautstärkeregelung, Broadcasting und mehr. Mit einem USB-C-Kabel können Benutzer Inhalte teilen, 2-Way-Touch-Bedienung aktivieren und Geräte mit 65 W laden. Vernetzen Sie verschiedene Ressourcen und sorgen Sie mit 20-Point-Touch-Technologie, zwei 16-W-Lautsprechern und zahlreichen Anschlüssen, darunter USB, Video, Bluetooth und kabelgebundene/kabellose Netzwerke für beeindruckende Multimedia-Erlebnisse.
Weitere Informationen:
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
2
Lautsprecherleistung:
32 W
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Typ-A-Touch-Anschlüsse:
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
3
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse:
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
OPS-Steckplatz:
80
Kopfhörer-Anschluss:
3,5 mm
Audioausgang:
1
RS-232 port:
1
Verpackungsbreite:
1628 mm
Verpackungstiefe:
208 mm
Verpackungshöhe:
1005 mm
Paketgewicht:
44700 g
Seitenverhältnis:
16:9
USB Kabellänge:
1.8 m
Mitgelieferte Kabel:
AC, HDMI, USB Typ-C
Fernbedienung enthalten:
Ja
Montageset:
Ja
Akkus/Batterien enthalten:
Ja
Schnellstartübersicht:
Ja
Stylus enthalten:
Ja
Breite:
1488.4 mm
Höhe:
896.6 mm
Tiefe:
87.2 mm
Gewicht:
34950 g
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Mac-Kompatibilität:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme:
Android 11.0
Prozessor Architektur:
ARM Cortex-A55
RAM-Speicher maximal:
32 GB
RAM-Kapazität:
4 GB
RAM-Typ:
DDR3
Stromverbrauch (max.):
360 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
200 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
WLAN:
Ja
Bluetooth:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Produkttyp:
Interaktives Whiteboard
Produktfarbe:
Schwarz
VESA-Halterung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
600 x 400 mm
Wandmontage:
Ja
Zertifizierung:
CE,Energy Star,FCC,RoHS,TUV,UL,WEEE
Bildschirmdiagonale:
65 "
Touchscreen:
Ja
Arbeitsbereich:
1428.48 x 803.52 mm
Helligkeit:
410 cd/m²
Anzahl der Farben des Displays:
1,07 Milliarden Farben
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Blendfreier Bildschirm:
Ja
HD-Typ:
4K Ultra HD
Panel-Typ:
ADS
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp:
Direct-LED
Kontrastverhältnis:
1200:1
Kontrastverhältnis (dynamisch):
4000:1
Reaktionszeit:
8 ms
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints:
20
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixel Abstand:
372 x 372 mm
Griffanzahl:
2
Ursprungsland:
China
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.037,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.106,03*
€ 1.316,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.094,56*
€ 1.302,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.056,77*
€ 1.257,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.044,11*
€ 1.242,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.037,98*
€ 1.235,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.