Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V7 Dual-Monitorhalterung mit Touch-Anpassung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V7 Dual-Monitorhalterung mit Touch-Anpassung
V7 Dual-Monitorhalterung mit Touch-Anpassung
V7 Dual-Monitorhalterung mit Touch-Anpassung
V7 Dual-Monitorhalterung mit Touch-Anpassung
V7 Dual-Monitorhalterung mit Touch-Anpassung
V7 Dual-Monitorhalterung mit Touch-Anpassung
V7 Dual-Monitorhalterung mit Touch-Anpassung
V7 Dual-Monitorhalterung mit Touch-Anpassung
V7 Dual-Monitorhalterung mit Touch-Anpassung
V7 Dual-Monitorhalterung mit Touch-Anpassung
V7 Dual-Monitorhalterung mit Touch-Anpassung
Artikel-Nr.:
     C2033-DM1DTA-1E
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     DM1DTA-1E
EAN/GTIN:
     662919099096
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Schnelle und einfache Positionierung von zwei Bildschirmen mit der Dual-Monitorhalterung mit Touch-Anpassung für Schreibtische von V7. Die für außergewöhnliche Strapazierfähigkeit aus qualitativ hochwertigem Aluminium und Stahl gefertigte Halterung kann an jedem Arm Bildschirme mit bis zu 81,28 cm (32") und 8 kg (17 lbs) halten. Dank des Kabelführungssystems für sauber geordnete und nicht sichtbare Video- und Stromkabel eignet sich die Halterung für praktisch jeden Arbeitsplatz. Die Höhenjustierung und die unabhängig verstellbaren Arme ermöglichen mehrere Betrachtungswinkel, damit Sie Ihre Bildschirme so anordnen können, wie es für Sie gerade am bequemsten ist. Zusätzlich verfügt die Halterung über VESA-Platten für Schnellentriegelung und einfache Montage sowie eine 5-Jahres-Garantie.
Weitere Informationen:
Höchstgewichtskapazität:
8 kg
Maximale Bildschirmgröße:
32 "
Befestigungstyp:
Tisch/Bank
Minimum Bildschirmgröße:
17 "
Minimale VESA-Halterung:
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung:
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt:
2
Montage:
Klemme
Panel-Montage-Schnittstelle:
75 x 75,100 x 100 mm
Klemmhalterung enthalten:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Swivel Winkel:
360 °
Verbessertes Kabelmanagement:
Ja
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Zertifizierung:
UL
Breite:
128 mm
Tiefe:
936 mm
Höhe:
824 mm
Gewicht:
5500 g
Verpackungsbreite:
230 mm
Verpackungstiefe:
405 mm
Verpackungshöhe:
130 mm
Paketgewicht:
6100 g
Warentarifnummer (HS):
85299097
Produktfarbe:
Silber
Gehäusematerial:
Aluminium, Kunststoff, Stahl
Produktionsland:
China
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 54,40*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,40*
€ 64,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,70*
€ 63,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,09*
€ 61,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,37*
€ 57,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,50*
€ 55,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,00*
€ 48,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.