Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR HSS-Bohrer 8,5 mm ∙ V4249 ∙ 8,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V4249
V4249
V4249
Artikel-Nr.:
     C1971-V4249
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V4249
EAN/GTIN:
     4047728042499
Suchbegriffe:
Spiralbohrer ohne Norm
spiralbohrer ohne norm 8,5mm
spiralbohrer ohne norm
  • ⌀ 8,5 mm
  • Gehört zu Klemmschrauben Demontage-Werkzeug Satz für Vierlenker-Achse VAG V4126

  • Abmessungen / Länge: 160 mm

Weitere Informationen:
Länge:
160 mm
Schluesselworte:
Bohrer | HSS Bohrer | V4249
Kapitel/Kernkompetenz:
VIGOR 14 Ersatzteile
Produktmanager:
Kevin Lamottke (-440)
hz-class Hauptklasse:
650280 Radlager ∙ Radnabe
hz-class Unterklassen:
260120 Abzieher ∙ Auszieher
Ausführung (Produktart):
000 Ersatzteil
Durchmesser:
8.5 mm
Abmessungen / Länge:
160 mm
Gewicht Export Gramm:
50 g
Artikelpreis 2024:
57.65 €
Verwendung:
V4126
Artikeltyp:
Artikel
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Publikationsjahr:
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrersätze,Bohrersatz,Spibo,Spiralbohrersatz,Bohrer (nicht lösbare Schneide)
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,34*
€ 70,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,68*
€ 68,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,44*
€ 67,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,68*
€ 63,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,41*
€ 61,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,71*
€ 59,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,17*
€ 53,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.