Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR HSS-Bohrer 6 mm ∙ V4248 ∙ 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V4248
V4248
V4248
Artikel-Nr.:
     C1971-V4248
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V4248
EAN/GTIN:
     4047728042482
Suchbegriffe:
Spiralbohrer ohne Norm
spiralbohrer ohne norm 6mm
spiralbohrer ohne norm
  • ⌀ 6 mm
  • Gehört zu Klemmschrauben Demontage-Werkzeug Satz für Vierlenker-Achse VAG V4126

  • Abmessungen / Länge: 140 mm

Weitere Informationen:
Länge:
140 mm
Schluesselworte:
Bohrer | HSS Bohrer | V4248
Kapitel/Kernkompetenz:
VIGOR 14 Ersatzteile
Produktmanager:
Kevin Lamottke (-440)
hz-class Hauptklasse:
650280 Radlager ∙ Radnabe
hz-class Unterklassen:
260120 Abzieher ∙ Auszieher
Ausführung (Produktart):
000 Ersatzteil
Durchmesser:
6 mm
Abmessungen / Länge:
140 mm
Gewicht Export Gramm:
48 g
Artikelpreis 2024:
37.40 €
Verwendung:
V4126
Artikeltyp:
Artikel
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Publikationsjahr:
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrersätze,Bohrersatz,Spibo,Spiralbohrersatz,Bohrer (nicht lösbare Schneide)
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,57*
€ 47,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,63*
€ 45,97
pro Stück
ab 4 Stück
€ 37,73*
€ 44,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,37*
€ 43,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,87*
€ 41,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,65*
€ 40,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,44*
€ 39,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.