Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Verlängerung ∙ V2317N ∙ Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll) ∙ Vierkant massiv 20 mm (3/4 Zoll) ∙ 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V2317;V2317N
V2317;V2317N
Artikel-Nr.:
     C1971-V2317N
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V2317N
EAN/GTIN:
     4047728057554
Suchbegriffe:
Steckschlüssel-Verlängerung
Steckschlüsseleinsatz-Verlängerung
Verlängerung Steckschlüsseleinsatz
steckschlüssel-verlängerung 400mm

  • Antrieb: Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll)
  • Abtrieb: Vierkant massiv 20 mm (3/4 Zoll)
  • Abmessungen / Länge: 400 mm
  • Für Handbetätigung

Weitere Informationen:
Abtrieb:
Vierkant massiv 20 mm (3/4 Zoll)
Antrieb:
Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll)
Länge l2:
400 mm
Abmessungen / Länge:
400 mm
Hand-/Maschinenbetätigung:
Für Handbetätigung
Weitere Suchbegriffe: steckschlüssel verlängerung, steckschlüssel-verlängerung 3/4, Schlüssel (Steck-,Kreuz-),Steckschlüssel,Sanitärschlüssel (Kreuz-), Schraubwerkzeug,Verlängerung,Schraubenschlüssel,Schraubwerkzeugzubehör,Steckschlüsselverlängerung,Steckschlüsselzubehör,Zubehör für Steckschlüssel,Schraubenschlüsselzubehör
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.