Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF 66409-02 Serverschrank 19 Zoll, 9 HE, 55 x 45 x 46 cm, voll montiert, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMF 66409-02 Serverschrank 19 Zoll, 9 HE, 55 x 45 x 46 cm, voll montiert, Schwarz
HMF 66409-02 Serverschrank 19 Zoll, 9 HE, 55 x 45 x 46 cm, voll montiert, Schwarz
HMF 66409-02 Serverschrank 19 Zoll, 9 HE, 55 x 45 x 46 cm, voll montiert, Schwarz
HMF 66409-02 Serverschrank 19 Zoll, 9 HE, 55 x 45 x 46 cm, voll montiert, Schwarz
HMF 66409-02 Serverschrank 19 Zoll, 9 HE, 55 x 45 x 46 cm, voll montiert, Schwarz
HMF 66409-02 Serverschrank 19 Zoll, 9 HE, 55 x 45 x 46 cm, voll montiert, Schwarz
HMF 66409-02 Serverschrank 19 Zoll, 9 HE, 55 x 45 x 46 cm, voll montiert, Schwarz
Artikel-Nr.:
     C195-66409-02
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     66409-02
EAN/GTIN:
     4010537664022
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank

Der hochwertige 19 Zoll Netzwerkschrank von HMF bietet den idealen Stauraum für Ihre Netzwerkkomponenten.

  • Hochwertiger 19“ Serverschrank für die Stand- und Wandmontage mit 9 HE (Höheneinheiten)
  • Konzipiert um eine professionelle IT-Netzwerkverkabelung im privaten oder gewerblichen Einsatz zu gewährleisten
  • Belastbares Wandgehäuse aus stabilem Stahlblech mit abschließbaren Seitenteilen und Sicherheitsglastür mit Zylinderschloss
  • Türanschlag unkompliziert änderbar (bei Lieferung standardmäßig links)
  • Zwei tiefenverstellbare 19 Zoll Profilschienen mit markierten Höheneinheiten
  • Kabelzuführungen in Rückwand, Deckel und Boden ermöglichen ein optimales Kabelmanagment
  • Einfache Montage, Einrichtung und Systemwartung dank abnehmbarer Seitenteile und vollständig aushängbarer Fronttür
  • Frontale Lüftungsschlitze sowie Aufnahmen zur Installation von zwei 120 mm Deckenlüftern
  • Drei Erdungspunkt im Boden und an den Seitenteilen
  • Acht Bohrungen an der Rückwand zur Wandmontage für zwei verschiedene Montageprofile
  • Vier Bohrungen im Boden zur Installation von Standfüßen oder Rollen
  • Lieferung in frustfreier Verpackung, direkt fertig montiert und sofort einsatzbereit

Technische Daten:

  • Formfaktor: 19 Zoll
  • Höheneinheiten: 9 HE
  • Material: 1 - 1,5 mm starkes Stahlblech
  • Traglast: 60 kg
  • Schutzklasse: IP20
  • Kratzfeste Pulverbeschichtung in Schwarz
  • Schlosstyp: Zylinderschloss
  • Fronttür: 4 mm gehärtetes Glas
  • Türöffnungswinkel: 120°
  • Außenmaß (B x T x H): 55 x 45 x 46 cm
  • Abstand Montageschienen (B): 483 mm (19 Zoll)
  • Maße Kabeldurchführung (B x T): 15 x 5 cm
  • Maximale Einbautiefe: 365 mm
  • Gewicht: 13,1 kg

Lieferumfang:

  • 1 x Serverschrank
  • 2 x Schlüssel
  • 4 x Käfigmuttern
Weitere Informationen:
Breite:
550
Höhe:
370
Tiefe:
450
Gewicht:
13,1 kg
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll schrank, serverschrank netzwerkschrank 19 zoll 9he netzwerk server rack serverrack schrank wandgehäuse computerschrank datennetzwerkschränke it patchschrank edv wandmontage verteilerschrank montiert schutzklasse ip20 kabelführung schloss glastür erdung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,05*
€ 138,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,54*
€ 135,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,82*
€ 125,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,73*
€ 121,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,46*
€ 107,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HMF
66429-02
ab € 4,77*
Zubehör
HMF
66429-07
ab € 5,00*
Zubehör
HMF
66445-02
ab € 8,16*
Zubehör
HMF
66445-07
ab € 8,03*
Zubehör
HMF
66446-02
ab € 10,87*
Zubehör
HMF
66446-07
ab € 10,88*
Zubehör
HMF
66455-02
ab € 6,74*
Zubehör
HMF
66455-07
ab € 6,73*
Zubehör
HMF
66470-02
ab € 4,01*
Zubehör
HMF
66470-07
ab € 4,01*
Zubehör
HMF
66489-02
ab € 6,54*
Zubehör
HMF
66489-07
ab € 6,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.