Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF 66489-07 Kabeldurchführung mit Bürsteneinsatz für Serverschrank, 19 Zoll, Lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMF 66489-07 Kabeldurchführung mit Bürsteneinsatz für Serverschrank, 19 Zoll, Lichtgrau
HMF 66489-07 Kabeldurchführung mit Bürsteneinsatz für Serverschrank, 19 Zoll, Lichtgrau
HMF 66489-07 Kabeldurchführung mit Bürsteneinsatz für Serverschrank, 19 Zoll, Lichtgrau
Artikel-Nr.:
     C195-66489-07
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     66489-07
EAN/GTIN:
     4010537664893
Suchbegriffe:
kabeldurchführung
bürsteneinsatz serverschrank
netzwerkschrank
19 zoll

Die HMF Kabeldurchführung inklusive Bürsteneinsatz bringt Ordnung in Ihren Netzwerkschrank.

  • Zum Schutz und geordneten Durchführung der Patchkabel innerhalb des Serverschranks
  • Ermöglicht ein strukturiertes und sauberes Kabelmanagment
  • Passend für 19" Serverschränke von HMF und anderen Herstellern
  • Belegt eine Höheneinheit (1 HE)
  • Hergestellt aus stabilem Stahlblech
  • Pulverbeschichtet in Lichtgrau
  • Einfache Installation dank der zwei Befestigungslöcher auf jeder Seite
  • Inkl. Käfigmuttern

Lieferumfang:

  • 1 x Kabeldurchführung
  • 4 x M6 Linsenkopfschraube (Kreuzschlitz)
  • 4 x Vierkantmutter
  • 4 x M6 Unterlegscheibe aus Kunststoff

Abmessungen (B x H x T): 48,5 x 4,5 x 1,5 cm

Gewicht: 240 g

Hinweise: Diese Kabeldurchführung kann nur an den 19 Zoll Profilschienen im innenren des Serverschrankes montiert werden. Das Produkt ist nicht zur Installation an den äußeren Kabelzuführungen des Gehäuse geeignet.

Weitere Informationen:
Breite:
485
Höhe:
450 | 1 HE
Tiefe:
150
Gewicht:
240 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HMF
63306-07
ab € 63,17*
Zubehör
HMF
63309-07
ab € 69,75*
Zubehör
HMF
63312-07
ab € 77,10*
Zubehör
HMF
66409-07
ab € 93,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.