Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF 63345-02 UTP Keystone-Patchpanel für Serverschrank, 10 Zoll, 1 HE, 10 Ports RJ45, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMF 63345-02 UTP Keystone-Patchpanel für Serverschrank, 10 Zoll, 1 HE, 10 Ports, Schwarz
HMF 63345-02 UTP Keystone-Patchpanel für Serverschrank, 10 Zoll, 1 HE, 10 Ports, Schwarz
Artikel-Nr.:
     C195-63345-02
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     63345-02
EAN/GTIN:
     4010537634520
Suchbegriffe:
Modulare Patchpanel
Snap-In Patchpanel
Patchpanel
patchpanel 1he

Das HMF Patchpanel bietet Platz für den individuellen Anschluss von 10 Keystone-Modulen in Ihrem Netzwerkschrank.

  • Hochwertiges Verteilerfeld zur Bestückung mit ungeschirmten Keystone-Modulen und Kupplungen innerhalb des Serverschranks
  • Nummerierte Ports ermöglichen die unkomplizierte Installation von 10 Anschlüssen durch einfaches Einrasten
  • Passend für 10" Serverschränke von HMF und anderen Herstellern
  • Einfache Installation dank der zwei Befestigungslöcher auf jeder Seite
  • Hergestellt aus stabilem Stahlblech mit kratzfester Pulverbeschichtung
  • Inkl. Käfigmuttern und Kabelbindern

Technische Daten:

  • Formfaktor: 10 Zoll
  • Benötigte Höheneinheiten: 1 HE
  • RJ45 Keystone Aufnahme: 10 Ports
  • Abschirmung: UTP - ungeschirmt
  • Befestigungspunkte: 2 vorne
  • Material: 0,8 - 1,2 mm starkes Stahlblech
  • Farbe: Schwarz
  • Abmessungen (B x T x H): 254 x 10 x 45 mm
  • Gewicht: 167 g

Lieferumfang:

  • 1 x 10-Port Keystone-Patchpanel, unbestückt
  • 4 x M6 Linsenkopfschraube, Kreuzschlitz
  • 4 x Vierkantmutter
  • 4 x M6 Unterlegscheibe Kunststoff
  • 4 x Kabelbinder

Hinweise: Das Produkt wird unbestückt und ohne Elektronik geliefert.

Weitere Informationen:
Breite:
254
Höhe:
45
Tiefe:
10
Gewicht:
167 g
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: modulare patchpanel, patchpanel 10 port, patchpanel verteilerfeld modulträger leerpanel utp keystone port modul kabelführung panel kabelmanagement patchkabel verkabeln serverschrank netzwerkschrank patchschrank 10 zoll rack computerschrank serverrack festeinbau installation modular
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HMF
63329-02
ab € 3,94*
Ähnlich
HMF
63353-02
ab € 4,76*
Ähnlich
HMF
63370-02
ab € 2,96*
Ähnlich
HMF
63389-02
ab € 5,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.