Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF 3506-02 Vorhängeschloss, 3er Zahlenkombination, 3 x 1 x 5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMF 3506-02 Vorhängeschloss, 3er Zahlenkombination, 3 x 1 x 5 cm
HMF 3506-02 Vorhängeschloss, 3er Zahlenkombination, 3 x 1 x 5 cm
HMF 3506-02 Vorhängeschloss, 3er Zahlenkombination, 3 x 1 x 5 cm
HMF 3506-02 Vorhängeschloss, 3er Zahlenkombination, 3 x 1 x 5 cm
HMF 3506-02 Vorhängeschloss, 3er Zahlenkombination, 3 x 1 x 5 cm
HMF 3506-02 Vorhängeschloss, 3er Zahlenkombination, 3 x 1 x 5 cm
HMF 3506-02 Vorhängeschloss, 3er Zahlenkombination, 3 x 1 x 5 cm
Artikel-Nr.:
     C195-3506-02
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     3506-02
EAN/GTIN:
     4010537350628
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss

Das einfache Zahlenschloss von HMF mit dreistelligem Zahlencode ist ein praktischer Verschluss für Koffer, Werkzeugkisten, Umkleidespinde uvm.

  • Vielseitig einsetzbares kleines Vorhängeschloss
  • Schutz vor direktem Zugriff
  • Individuell einstellbarer dreistelliger Zifferncode
  • Mühelos zurücksetzbare Zahlenkombination
  • Schloss mit Metallgehäuse und Bügel aus Edelstahl

Abmessungen:

  • Außen (H x B x T): 5 x 3 x 1 cm
  • Durchmesser Bügel: 1,2 cm

Gewicht: 34 g

Weitere Informationen:
Breite:
30
Höhe:
50
Tiefe:
10
Gewicht:
0,034
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, bügelschloss edelstahl, hangschloss, vorhängeschloss, hmf, schloss, outdoor, zahlencode, zahlenschloss, zifferncode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HMF
3505-02
ab € 4,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.