Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF 3505-02 Vorhängeschloss, Wetterfest, Rostfrei, 8 x 5 x 3 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMF 3505-02 Vorhängeschloss, Wetterfest, Rostfrei, 8 x 5 x 3 cm
HMF 3505-02 Vorhängeschloss, Wetterfest, Rostfrei, 8 x 5 x 3 cm
HMF 3505-02 Vorhängeschloss, Wetterfest, Rostfrei, 8 x 5 x 3 cm
HMF 3505-02 Vorhängeschloss, Wetterfest, Rostfrei, 8 x 5 x 3 cm
Artikel-Nr.:
     C195-3505-02
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     3505-02
EAN/GTIN:
     4010537350529
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss

Das wetterfeste Vorhängeschloss von HMF mit Sicherheitszylinderschloss ist ideal als praktischer Verschluss von Eingängen, Scheunen, Containern, Garagen, Rollgittern und mehr.

  • Witterungsbeständig: Ummantelter Schlosskörper mit spezieller Schutzkappe zum Schutz des Schließwerks vor Wasser und Schmutz, ideal für Außenbereicht
  • ausgestattet mit einem Sicherheitszylinderschloss mit zwei Schlüsseln
  • Material: Zylinderschloss aus Messing, Bügel und Korpus aus gehärtetem, korrosionsbeständigem Edelstahl
  • Schlagfeste Kunststoffummantelung schont empfindliche Oberflächen
  • Bügel aus gehärtetem Stahl, Aufbruchschutz
  • Korrosionsbeständig
  • Schlossfarbe: schwarz / blau

Gewicht: 0,23 kg
Abmessungen Vorhängeschloss (H x B x T): 8 x 5 x 3 cm
Durchmesser Metallbügel: 6 mm (inkl. Gummibeschichtung 8 mm)

Weitere Informationen:
Breite:
50
Höhe:
80
Tiefe:
30
Durchmesser:
6
Gewicht:
0,23
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, messing bügelschloss, hangschloss, vorhängeschloss, hmf, schloss, outdoor, rostfrei, wetterfest
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HMF
3506-02
ab € 2,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.