Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF 20017-02 Geldkassette abschließbar mit Zahlenschloss, 25 x 18 x 8,5 cm, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMF 20017-02 Geldkassette abschließbar mit Zahlenschloss, 25 x 18 x 8,5 cm, Schwarz
HMF 20017-02 Geldkassette abschließbar mit Zahlenschloss, 25 x 18 x 8,5 cm, Schwarz
HMF 20017-02 Geldkassette abschließbar mit Zahlenschloss, 25 x 18 x 8,5 cm, Schwarz
HMF 20017-02 Geldkassette abschließbar mit Zahlenschloss, 25 x 18 x 8,5 cm, Schwarz
HMF 20017-02 Geldkassette abschließbar mit Zahlenschloss, 25 x 18 x 8,5 cm, Schwarz
HMF 20017-02 Geldkassette abschließbar mit Zahlenschloss, 25 x 18 x 8,5 cm, Schwarz
Artikel-Nr.:
     C195-20017-02
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     20017-02
EAN/GTIN:
     4010537201722
Suchbegriffe:
Geld-Kassette
Geldkassette
Geldtransportkassette
Geldzählkassette

Die 25 cm Geldkassette von HMF überzeugt durch einen herausnehmbaren Münzeinsatz und das Zahlenkombinationsschloss.

  • Herausnehmbarer Münzeinsatz aus Kunststoff mit 4 Fächern für unsortierte Münzen und 1 Fach für Geldscheine
  • Fach unterhalb des Münzeinsatzes für z.B. Notizblöcke, Geldscheine, Quittungen etc.
  • Bewährtes Zahlenkombinationsschloss ist individuell einstellbar
  • Einliegender Griff im Deckel für einfachen Transport
  • Hergestellt aus nahtlos gezogenem Stahlblech
  • Kratzfeste Pulverbeschichtung in Schwarz

Abmessungen (B x T x H): 25 x 18 x 8,5 cm

Gewicht: 1 kg

Weitere Informationen:
Länge:
25
Breite:
18
Höhe:
8,5
Schlossart:
Zahlenschloss
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: geldzählkassette hmf, geld kassette, geldkassette kasse abschließbar geldkasse geldbox geld kleingeld scheinfach hartgeldeinsatz münzen geldscheine schloss euro fächer münzeinsatz geldscheinmulde geldstück zahlenschloss geldkasette kassette kassa scheine handkasse bargeld
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HMF
10017-02
ab € 14,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.