Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF 10017-02 Geldkassette Zahlenkombinationsschloss, 30 x 24 x 9 cm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMF 10017-02 Geldkassette Zahlenkombinationsschloss, 30 x 24 x 9 cm, schwarz
HMF 10017-02 Geldkassette Zahlenkombinationsschloss, 30 x 24 x 9 cm, schwarz
HMF 10017-02 Geldkassette Zahlenkombinationsschloss, 30 x 24 x 9 cm, schwarz
HMF 10017-02 Geldkassette Zahlenkombinationsschloss, 30 x 24 x 9 cm, schwarz
HMF 10017-02 Geldkassette Zahlenkombinationsschloss, 30 x 24 x 9 cm, schwarz
HMF 10017-02 Geldkassette Zahlenkombinationsschloss, 30 x 24 x 9 cm, schwarz
HMF 10017-02 Geldkassette Zahlenkombinationsschloss, 30 x 24 x 9 cm, schwarz
Artikel-Nr.:
     C195-10017-02
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     10017-02
EAN/GTIN:
     4010537001797
Suchbegriffe:
Geld-Kassette
Geldkassette
Geldtransportkassette
Geldzählkassette

Die Geldkassette von HMF überzeugt durch einen herausnehmbaren Münzeinsatz und das Zahlenkombinationsschloss.

  • Herausnehmbarer Münzeinsatz aus Kunststoff mit 4 Fächern für unsortierte Münzen und 1 Fach für Geldscheine
  • Fach unterhalb des Münzeinsatzes für z.B. Notizblöcke, Geldscheine, Quittungen etc.
  • Bewährtes Zahlenkombinationsschloss ist individuell einstellbar
  • Einliegender Griff im Deckel für einfachen Transport
  • Hergestellt aus nahtlos gezogenem Stahlblech
  • Kratzfeste Pulverbeschichtung in Schwarz

Abmessungen Geldkassette (B x T x H): 30 x 24 x 9 cm

Gewicht: 1,5 kg

Weitere Informationen:
Länge:
300
Breite:
240
Höhe:
90
Schlossart:
Zahlenkombinationsschloss
Farbe:
Schwarz
Anzahl Münzfächer:
3
Anzahl Scheinfächer:
2
Material des Gehäuses:
Nahtlos gezogenes Stahlblech, kratzfest pulverbeschichtet
Material des Münzeinsatzes:
Bruchsicherer Kunststoff
Besonderheiten:
Fach unter Geldeinsatz passend für Din A4 Dokumente
Weitere Suchbegriffe: geldzählkassette 300x240x90mm, geld kassette, geldzählkassette hmf, Kassette, Euro-Geldkassette, Geld, Sparen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.