| |
|
| Artikel-Nr.: C1893-7806009185 Herst.-Nr.: 7806009185 EAN/GTIN: 4003665104690 |
| |
|
| | |
| Doppelnippel aus Messing Weitere Informationen: | | Produktbeschreibung: | Doppelnippel aus Messing | Ausführung: | Außengewinde x Außengewinde | Anschlussgröße: | 1/4" x 1/4" | Verpackung: | lose | Verkaufseinheit: | 1 | TariffNo: | 74122000000 | MADE_IN: | IT | VERPACKUNG_LAENGE: | 3.5 mm | VERPACKUNG_BREITE: | 8.5 mm | VERPACKUNG_HOEHE: | 12.5 mm | VERPACKUNG_GEWICHT: | 0.02 kg | BAA271001: | 4003665104690 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Messing-Fittings, Messingfittings, Metabo Ersatzteile, Doppelgewindenippel Pneumatik, Druckluft Doppelnippel, Gewindedoppelnippel Pneumatik, Pneumatik Doppelnippel, Pneumatik Gewinde Doppelnippel, messing doppelnippel, Doppelnippel, Messingteile, Druckluft-Verteilung, Zubehör für Druckluft-Systeme, 7806, 78060, 780600, 7806009, 78060091 |
| | |
| |