Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodendüse Quick Ø-35mm, Breite 360 mm (635417000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-635417000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     635417000
EAN/GTIN:
     4061792237315
Suchbegriffe:
Bodendüse Staubsauger
Staubsauger-Bodendüse
bodendüse staubsauger
Universelle robuste Allzweckdüse
Multifunktional, auch zur Nassanwendung geeignet, um Flüssigkeiten aufzusaugen
Mit Borstenleiste und Gummileiste
Standardausrüstung bei ASA 30 M PC, ASA 30 H PC
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Universelle robuste Allzweckdüse | Multifunktional, auch zur Nassanwendung geeignet, um Flüssigkeiten aufzusaugen | Mit Borstenleiste und Gummileiste | Standardausrüstung bei ASA 30 M PC, ASA 30 H PC
Art:
Bodendüse
Breite:
360 mm
Verkaufseinheit:
1
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
40.000 cm
Breite (Verpackung):
25.000 cm
Höhe (Verpackung):
4.000 cm
Bruttogewicht:
0.348 kg
BAA059001:
635417000 ; statistische Warennummer: 85087000900 ; Ursprungsland: CN
BAA271001:
4061792237315
Weitere Suchbegriffe: Düse, Sauger
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.