Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodendüse, Ø 58 mm, Länge 360 mm, Kunststoff (630868000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-630868000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     630868000
EAN/GTIN:
     4007430422699
Suchbegriffe:
Bodendüse Staubsauger
Staubsauger-Bodendüse
bodendüse staubsauger
Universelle robuste Allzweckdüse, auch ideal als Ergänzung zur Standarddüse
Pflegeleicht, durch großzügigen Innenraum
Multifunktional, auch zur Nassanwendung geeignet, um Flüssigkeiten aufzusaugen
Hervorragendes Handling, durch geringes Gewicht für ermüdungsfreies Arbeiten
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Universelle robuste Allzweckdüse, auch ideal als Ergänzung zur Standarddüse | Pflegeleicht, durch großzügigen Innenraum | Multifunktional, auch zur Nassanwendung geeignet, um Flüssigkeiten aufzusaugen | Hervorragendes Handling, durch geringes Gewicht für ermüdungsfreies Arbeiten
Art:
Bodendüse
Breite:
360 mm
Anschluss-Ø, innen:
58 mm
Verkaufseinheit:
1
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
23.000 cm
Breite (Verpackung):
37.000 cm
Höhe (Verpackung):
23.000 cm
Bruttogewicht:
0.386 kg
BAA059001:
630868000 ; statistische Warennummer: 85087000900 ; Ursprungsland: DE
BAA271001:
4007430422699
Weitere Suchbegriffe: Düse, Sauger
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,99*
€ 48,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,92*
€ 48,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,10*
€ 41,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,21*
€ 40,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,53*
€ 38,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.