Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodendüse, Ø 35 mm, Breite 370 mm, für Flüssigkeiten (630329000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-630329000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     630329000
EAN/GTIN:
     4007430433374
Suchbegriffe:
Bodendüse Staubsauger
Staubsauger-Bodendüse
bodendüse staubsauger
Universelle robuste Allzweckdüse, auch ideal als Ergänzung zur Standarddüse
Multifunktional, auch zur Nassanwendung geeignet, um Flüssigkeiten aufzusaugen
Mit Borstenleiste und Gummileiste
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Universelle robuste Allzweckdüse, auch ideal als Ergänzung zur Standarddüse | Multifunktional, auch zur Nassanwendung geeignet, um Flüssigkeiten aufzusaugen | Mit Borstenleiste und Gummileiste
Art:
Bodendüse
Breite:
370 mm
Anschluss-Ø, innen:
35 mm
Verkaufseinheit:
1
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
7.000 cm
Breite (Verpackung):
37.000 cm
Höhe (Verpackung):
18.000 cm
Bruttogewicht:
0.334 kg
BAA059001:
630329000 ; statistische Warennummer: 85087000900 ; Ursprungsland: DE
BAA271001:
4007430433374
Weitere Suchbegriffe: Düse, Sauger
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,08*
€ 54,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,79*
€ 52,11
pro Stück
ab 4 Stück
€ 41,00*
€ 48,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,71*
€ 47,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,29*
€ 46,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,39*
€ 45,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,24*
€ 43,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.