| |
|
| Artikel-Nr.: C1893-628433000 Herst.-Nr.: 628433000 EAN/GTIN: 4061792194779 |
| |
|
| | |
| Für Flächenarbeiten in starkem, trockenem Gras oder starkem Unkraut Auch geeignet für Schilf und dünne Büsche Passend für die Akku-Freischneider FSD und FSB 36-18 LTX BL 40 (mit Messeradapter 628434000) Passend für den Freischneider-Aufsatz MA-FS 40 Zur Montage des Messers ist ein Adapter erforderlich (bei FSB und MA-FS im Lieferumfang enthalten)
Weitere Informationen: | | Produktbeschreibung: | Für Flächenarbeiten in starkem, trockenem Gras oder starkem Unkraut | Auch geeignet für Schilf und dünne Büsche | Passend für die Akku-Freischneider FSD und FSB 36-18 LTX BL 40 (mit Messeradapter 628434000) | Passend für den Freischneider-Aufsatz MA-FS 40 | Zur Montage des Messers ist ein Adapter erforderlich (bei FSB und MA-FS im Lieferumfang enthalten) | Durchmesser x Dicke x Bohrung: | 254 x 1.5 x 25.4 mm | Ursprungsland: | CN | Länge (Verpackung): | 2.500 cm | Breite (Verpackung): | 32.000 cm | Höhe (Verpackung): | 33.000 cm | Bruttogewicht: | 0.614 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkurasentrimmer, Dickichtmesser, Grasmesser, Metabo Ersatzteile, Benzin-Rasentrimmer, Benzinrasentrimmer, Motorsense, Motortrimmer, Rasenmäher-Ersatzmesser, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, elektra beckum metabo ersatzteile, akku für metabo |
| | |
| |