Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzfaden wellenförmig (30 m / Ø 2 mm) (628430000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-628430000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     628430000
EAN/GTIN:
     4061792194748
Suchbegriffe:
Metabo Ersatzteile
Benzin-Rasentrimmer
Benzinrasentrimmer
Motorsense
Wellenförmiger Mähfaden für Gras, leichtes Unkraut und Ausputzarbeiten
Energiesparendes Fadenprofil für leistungsstarke Schnitte bei maximaler Laufzeit pro Akkuladung
Passend für marktübliche Fadenköpfe
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Wellenförmiger Mähfaden für Gras, leichtes Unkraut und Ausputzarbeiten | Energiesparendes Fadenprofil für leistungsstarke Schnitte bei maximaler Laufzeit pro Akkuladung | Passend für marktübliche Fadenköpfe
Fadenlänge:
30 m
Fadendurchmesser:
2 mm
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
20.500 cm
Breite (Verpackung):
10.000 cm
Höhe (Verpackung):
13.500 cm
Bruttogewicht:
0.147 kg
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 30 Meter (ab € 0,15634* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.