Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzfaden spiralförmig (30 m / Ø 2 mm) (628423000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-628423000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     628423000
EAN/GTIN:
     4061792206168
Suchbegriffe:
Metabo Ersatzteile
Benzin-Rasentrimmer
Benzinrasentrimmer
Motorsense
Spiralförmiger Mähfaden für Gras, leichtes Unkraut und Ausputzarbeiten
Kraftvolle und geräuscharme Schnitte bei geringem Verschleiß dank schlagfestem Material mit flexiblem Kern
Passend für marktübliche Fadenköpfe
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Spiralförmiger Mähfaden für Gras, leichtes Unkraut und Ausputzarbeiten | Kraftvolle und geräuscharme Schnitte bei geringem Verschleiß dank schlagfestem Material mit flexiblem Kern | Passend für marktübliche Fadenköpfe
Fadenlänge:
30 m
Fadendurchmesser:
2 mm
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
4.000 cm
Breite (Verpackung):
13.500 cm
Höhe (Verpackung):
20.500 cm
Bruttogewicht:
0.160 kg
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 30 Meter (ab € 0,176* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.