Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HM-Fräser, B 082064 / 6 - MX (628362000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-628362000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     628362000
EAN/GTIN:
     4007430228376
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
Für allgemeine Anwendungen.
Hartmetallfräser mit Kreuzverzahnung für allgemeine Anwendungen. Die Kreuzverzahnung ermöglicht ein angenehmes Arbeiten und eine bessere Kontrolle. Durch die verbesserte Schnittfreudigkeit erhöht sich der Materialabtrag. Geeignet für nahezu alle Metalle, wie z.B. Stahl gehärtet, ungehärtet, rostfreier Stahl, Titan, Messing, Kupfer, Gusseisen, Bronze.
Anwendungsbeispiele: Entgraten, Konturenbearbeitung, Flächenbearbeitung, Ausfräsen von schwer zugänglichen Stellen, Bearbeitung von spitzen Winkeln
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Hartmetallfräser mit Kreuzverzahnung für allgemeine Anwendungen. Die Kreuzverzahnung ermöglicht ein angenehmes Arbeiten und eine bessere Kontrolle. Durch die verbesserte Schnittfreudigkeit erhöht sich der Materialabtrag. Geeignet für nahezu alle Metalle, wie z.B. Stahl gehärtet, ungehärtet, rostfreier Stahl, Titan, Messing, Kupfer, Gusseisen, Bronze. | Anwendungsbeispiele: Entgraten, Konturenbearbeitung, Flächenbearbeitung, Ausfräsen von schwer zugänglichen Stellen, Bearbeitung von spitzen Winkeln
Kopf-Ø:
8 mm
Arbeitslänge:
20 mm
Gesamtlänge:
64 mm
Schaft-Ø:
6 mm
Verzahnung:
Kreuzverzahnung
Ursprungsland:
IE
Länge (Verpackung):
2.000 cm
Breite (Verpackung):
3.500 cm
Höhe (Verpackung):
17.000 cm
Bruttogewicht:
0.026 kg
BAA059001:
628362000 ; statistische Warennummer: 82077090000 ; Ursprungsland: IE
BAA271001:
4007430228376
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.