Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staubsack für Handkreissägen (628028000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-628028000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     628028000
EAN/GTIN:
     4061792192379
Suchbegriffe:
Handkreissäge
Trockenschneidesäge
Metabo Ersatzteile
Staubsack
Staubsack zum Arbeiten ohne Sauger
Volumen 1,5 l
Geeignet für die Kreissägen KS 18 LTX 66 BL, KT 18 LTX 66 BL, KS 18 LTX 57, KS 66 FS, KS 85 FS
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Staubsack zum Arbeiten ohne Sauger | Volumen 1,5 l | Geeignet für die Kreissägen KS 18 LTX 66 BL, KT 18 LTX 66 BL, KS 18 LTX 57, KS 66 FS, KS 85 FS
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
4.000 cm
Breite (Verpackung):
14.000 cm
Höhe (Verpackung):
22.000 cm
Bruttogewicht:
0.191 kg
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,91*
€ 41,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,28*
€ 40,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.