Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10 HSS-R-Bohrer 1,2x38 mm (627702000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-627702000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     627702000
EAN/GTIN:
     4007430067128
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl nach DIN 338, rollgewalzt, zylindrisch, rechtsschneidend, Typ N
Kegelmantelanschliff 118°, Durchmesser-Toleranz h8
Oberfläche schwarz
Geeignet für Bohrarbeiten in Stahl, NE-Metalle, Stahlguss legiert und unlegiert. Bis zu 900 N/mm² Zugfestigkeit.
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl nach DIN 338, rollgewalzt, zylindrisch, rechtsschneidend, Typ N | Kegelmantelanschliff 118°, Durchmesser-Toleranz h8 | Oberfläche schwarz | Geeignet für Bohrarbeiten in Stahl, NE-Metalle, Stahlguss legiert und unlegiert. Bis zu 900 N/mm² Zugfestigkeit.
Durchmesser:
1.2 mm
Gesamtlänge:
38 mm
Arbeitslänge:
16 mm
Verkaufseinheit:
10
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
2.000 cm
Breite (Verpackung):
2.000 cm
Höhe (Verpackung):
7.500 cm
Bruttogewicht:
0.009 kg
BAA059001:
627702000 ; statistische Warennummer: 82075060000 ; Ursprungsland: CN ; Länge (Verpackung): 2.000 cm; Breite (Verpackung): 2.000 cm; Höhe (Verpackung): 7.500 cm; Bruttogewicht: 0.009 kg; AAA081f001: 38 ; AAA196f001: AAA246v001
BAA271001:
4007430067128
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,78*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.