Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 HSS-CO-Bohrer 1,0x34 mm (627430000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-627430000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     627430000
EAN/GTIN:
     4007430068606
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Präzisions-Spiralbohrer aus kobaltlegiertem Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl nach DIN 338, präzisionsgeschliffen, zylindrisch, Typ N, verstärkte Kerndicke, Kreuzanschliff 135° nach DIN 1412 C (ab 2 mm), Durchmesser-Toleranz h8
Oberfläche bronzen
Für außergewöhnliche Beanspruchung und Präzision im Handwerk und in der Industrie
Zum Bohren in Stahl, VA-Stahl, Stahlguss, NE-Metalle, Kunststoffe, Sonderlegierungen, CrNi-Stahl bis 1100 N/mm² Zugfestigkeit
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Präzisions-Spiralbohrer aus kobaltlegiertem Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl nach DIN 338, präzisionsgeschliffen, zylindrisch, Typ N, verstärkte Kerndicke, Kreuzanschliff 135° nach DIN 1412 C (ab 2 mm), Durchmesser-Toleranz h8 | Oberfläche bronzen | Für außergewöhnliche Beanspruchung und Präzision im Handwerk und in der Industrie | Zum Bohren in Stahl, VA-Stahl, Stahlguss, NE-Metalle, Kunststoffe, Sonderlegierungen, CrNi-Stahl bis 1100 N/mm² Zugfestigkeit
Durchmesser:
1 mm
Gesamtlänge:
34 mm
Arbeitslänge:
12 mm
Verkaufseinheit:
2
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
0.500 cm
Breite (Verpackung):
4.000 cm
Höhe (Verpackung):
18.000 cm
Bruttogewicht:
0.005 kg
BAA059001:
627430000 ; statistische Warennummer: 82075060000 ; Ursprungsland: CN ; Länge (Verpackung): 0.500 cm; Breite (Verpackung): 4.000 cm; Höhe (Verpackung): 18.000 cm; Bruttogewicht: 0.005 kg; AAA081f001: 34 ; AAA196f001: AAA246v001
BAA271001:
4007430068606
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.