| |
|
| Artikel-Nr.: C1893-627164000 Herst.-Nr.: 627164000 EAN/GTIN: 4007430444424 |
| |
|
| | |
| 19-teilig, in robuster Kunststoffkassette Ø 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 mm Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl nach DIN 338, rollgewalzt, zylindrisch, rechtsschneidend, Typ N Kegelmantelanschliff 118°, Durchmesser-Toleranz h8 Durchmesser-Toleranz h8 Oberfläche schwarz Geeignet für Bohrarbeiten in Stahl, NE-Metalle, Stahlguss legiert und unlegiert. Bis zu 900 N/mm² Zugfestigkeit
Weitere Informationen: | | Produktbeschreibung: | Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl nach DIN 338, rollgewalzt, zylindrisch, rechtsschneidend, Typ N | Kegelmantelanschliff 118°, Durchmesser-Toleranz h8 | Durchmesser-Toleranz h8 | Oberfläche schwarz | Geeignet für Bohrarbeiten in Stahl, NE-Metalle, Stahlguss legiert und unlegiert. Bis zu 900 N/mm² Zugfestigkeit | Ursprungsland: | CN | Länge (Verpackung): | 4.000 cm | Breite (Verpackung): | 11.500 cm | Höhe (Verpackung): | 17.000 cm | Bruttogewicht: | 0.503 kg | BAA059001: | 627164000 ; statistische Warennummer: 82075060000 ; Ursprungsland: CN | BAA271001: | 4007430444424 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bohrerset, DIN 338, DIN 338 Metallbohrer, DIN 338 Spiralbohrer, Metallbohrer DIN 338, Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer-Satz, Spiralbohrermagazin, Spiralbohrersatz, metabo spiralbohrer din 338, din 338, bohrersatz 19tlg, Bohrer, Metallbohrer, Bohrersortiment |
| | |
| |