| |
|
| Artikel-Nr.: C1893-627153000 Herst.-Nr.: 627153000 EAN/GTIN: 4007430175830 |
| |
|
| | |
| HSS-G Metallbohrer, geschliffene Ausführung, zylindrisch, DIN 338, Typ N, 135° Kreuzanschliff, Oberfläche blank, 19-teilig, in Metallkassette Ø 1 - 10 x 0,5 mm; Geeignet für Bohrungen in Stahl und Stahlguss, legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sintereisen, Neusilber, Graphit, NE-Metalle, Kunststoffe; Bis zu 900 N/mm² Zugfestigkeit
Weitere Informationen: | | Produktbeschreibung: | HSS-G Metallbohrer, geschliffene Ausführung, zylindrisch, DIN 338, Typ N, 135° Kreuzanschliff, Oberfläche blank, 19-teilig, in Metallkassette | Ø 1 - 10 x 0,5 mm; Geeignet für Bohrungen in Stahl und Stahlguss, legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sintereisen, Neusilber, Graphit, NE-Metalle, Kunststoffe; Bis zu 900 N/mm² Zugfestigkeit | Ursprungsland: | CN | Länge (Verpackung): | 3.500 cm | Breite (Verpackung): | 11.000 cm | Höhe (Verpackung): | 19.000 cm | Bruttogewicht: | 0.650 kg | BAA059001: | 627153000 ; statistische Warennummer: 82075060000 ; Ursprungsland: CN | BAA271001: | 4007430175830 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bohrerset, Spiralbohrer-Satz, Spiralbohrermagazin, Spiralbohrersatz, Spiralbohrersatz DIN 338, spiralbohrersatz din 338 19-teilig, spiralbohrersatz din 338, bohrersatz metabo, Bohrer, Metallbohrer, Bohrersortiment |
| | |
| |