| |
|
| Artikel-Nr.: C1893-627151000 Herst.-Nr.: 627151000 EAN/GTIN: 4007430175816 |
| |
|
| | |
| HSS-R Metallbohrer, rollgewalzte Ausführung, zylindrisch, Typ N, Kegelmantelanschliff 118°, Oberfläche schwarz, 19-teilig, in Metallkassette Ø 1- 10 x 0,5 mm; Geeignet für Bohrungen in Stahl, NE-Metalle, Stahlguss legiert und unlegiert; Bis zu 900 N/mm² Zugfestigkeit Weitere Informationen: | | Produktbeschreibung: | HSS-R Metallbohrer, rollgewalzte Ausführung, zylindrisch, Typ N, Kegelmantelanschliff 118°, Oberfläche schwarz, 19-teilig, in Metallkassette | Ø 1- 10 x 0,5 mm; Geeignet für Bohrungen in Stahl, NE-Metalle, Stahlguss legiert und unlegiert; Bis zu 900 N/mm² Zugfestigkeit | TariffNo: | 82075060000 | MADE_IN: | CN | VERPACKUNG_LAENGE: | 35 mm | VERPACKUNG_BREITE: | 110 mm | VERPACKUNG_HOEHE: | 190 mm | VERPACKUNG_GEWICHT: | 0.632 kg | BAA271001: | 4007430175816 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bohrerset, Spiralbohrer-Satz, Spiralbohrermagazin, Spiralbohrersatz, Spiralbohrersatz DIN 338, spiralbohrersatz din 338, Metallbohrer HSS, DIN 338, "SP", Bohrersortimente, Zubehör für Bohr- und Schlagbohrmaschinen, 6271, 62715, 627151, 6271510, 62715100, 6.27151.00 |
| | |
| |