Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SDS-max Fräskrone 55 x 550 mm, einteilig, aus Hartmetall (623377000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-623377000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     623377000
EAN/GTIN:
     4007430098047
Suchbegriffe:
Durchbruchbohrer
Durchbruchkrone
Fräskrone
Fräsmesser
Optimierter Zentrierbohrer mit 3 Schneiden für höchste Armierungstauglichkeit
Konisch geformter Schaft für optimale Schlagübertragung und vibrationsarmes Bohren
3 großvolumige Spiralen für einen raschen Bohrfortschritt und eine schnellere Bohrmehlabfuhr
Ideal zum Bohren in harten Materialien
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Optimierter Zentrierbohrer mit 3 Schneiden für höchste Armierungstauglichkeit | Konisch geformter Schaft für optimale Schlagübertragung und vibrationsarmes Bohren | 3 großvolumige Spiralen für einen raschen Bohrfortschritt und eine schnellere Bohrmehlabfuhr | Ideal zum Bohren in harten Materialien
Durchmesser:
55 mm
Gesamtlänge:
550 mm
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
5.500 cm
Breite (Verpackung):
5.500 cm
Höhe (Verpackung):
57.800 cm
Bruttogewicht:
1.912 kg
BAA059001:
623377000 ; statistische Warennummer: 82071990000 ; Ursprungsland: DE
BAA271001:
4007430098047
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 133,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,40*
€ 203,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,01*
€ 188,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 157,12*
€ 186,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,22*
€ 174,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,00*
€ 170,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,95*
€ 159,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.