Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M-Calibur 180 x 7,0 x 22,23 Inox, SF 27 (616292000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     6922A-15713-D44-616292000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     616292000
EAN/GTIN:
     4007430289988
Suchbegriffe:
Metabo Ersatzteile
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
Dünnblech-Trennscheibe
Die neueste Generation von Schruppscheiben mit keramischem Schleifkorn
Maximale Abtragsleistung bei extrem hoher Standzeit durch Verwendung von keramischem Spezialkorund und neuartiger Bindung
Höchste Produktivität und Arbeitsfortschritt
Eisen-, schwefel- und chlorfrei (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
Für alle rost- und säurebeständigen Stähle (V2A, Nirosta, INOX), hochlegierte Stähle, Federstähle, Werkzeugstähle
Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 80 m/s
Härte: mittelhart
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Die neueste Generation von Schruppscheiben mit keramischem Schleifkorn | Maximale Abtragsleistung bei extrem hoher Standzeit durch Verwendung von keramischem Spezialkorund und neuartiger Bindung | Höchste Produktivität und Arbeitsfortschritt | Eisen-, schwefel- und chlorfrei (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %) | Für alle rost- und säurebeständigen Stähle (V2A, Nirosta, INOX), hochlegierte Stähle, Federstähle, Werkzeugstähle | Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 80 m/s | Härte: mittelhart
Qualitätsklasse:
CA 36-O
Durchmesser x Dicke x Bohrung:
180 x 7 x 22.23 mm
Ausführung:
gekröpft
Max. Drehzahl:
8500 /min
Verkaufseinheit / Verpackungseinheit:
1 / 10
Ursprungsland:
SI
Länge (Verpackung):
1.000 cm
Breite (Verpackung):
18.000 cm
Höhe (Verpackung):
18.000 cm
Bruttogewicht:
0.433 kg
BAA059001:
616292000 ; statistische Warennummer: 68042218000 ; Ursprungsland: SI
BAE998001:
- Höchste Produktivität und Arbeitsfortschritt - Eisen-, schwefel- und chlorfrei (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %) - Für alle rost- und säurebeständigen Stähle (V2A, Nirosta, INOX), hochlegierte Stähle, Federstähle, Werkzeugstähle - Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 80 m/s - Härte: mittelhart ; Qualitätsklasse: CA 36-O ; Durchmesser x Dicke x Bohrung: 180 x 7 x 22.23 mm; Ausführung: gekröpft ; Max. Drehzahl: 8500 /min; Verkaufseinheit / Verpackungseinheit: 1 / 10 ; ABLOESUNG_VORGAENGER_BESTNR: ; AKTIONSARTIKEL: 0 ; ARBEITSHOECHSTGESCHWINDIGKEIT: 80 m/s; ASIN: B07T86XJTY ; AUSFUEHRUNG_SCHLEIFWERKZEUG: gekröpft ; BESTELLNUMMER_SAP: 6162920000 ; BEZEICHNUNG_ZUBEHOER_FUER_SAP: ; BEZEICHNUNG_ZUBEHOER_KURZ: M-Calibur 180 x 7,0 x 22,23 Inox, SF 27 ; BEZEICHNUNG_ZUBEHOER_LANG: M-Calibur 180 x 7,0 x 22,23 Inox, SF 27 ; BEZEICHNUNG_ZUBEHOER_REDUZIERT: M-Calibur 180 x 7,0 x 22,23 Inox, SF 27 ; BOHRUNG_DURCHMESSER: 22.23 mm; DICKE: 7 mm; DREHZAHL_MAX: 8500 /min; DURCHMESSER: 180 mm; EAN-CODE: 4007430289988 ; ECLASS_KLASSIFIZIERUNG: ; FEATURE_ZUBEHOER: Die neueste Generation von Schruppscheiben mit keramischem Schleifkorn Maximale Abtragsleistung bei extrem hoher Standzeit durch Verwendung von keramischem Spezialkorund und neuartiger Bindung Höchste Produktivität und Arbeitsfortschritt Eisen-, schwefel- und chlorfrei (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %) Für alle rost- und säurebeständigen Stähle (V2A, Nirosta, INOX), hochlegierte Stähle, Federstähle, Werkzeugstähle Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 80 m/s Härte: mittelhart ; FUNKTIONSZUBEHOER: 0 ; HAERTE: hart ; HERKUNFTSREGION: ; HIDDEN_KEYWORDS: ; KARTON_MENGE: 1 ; KENNFARBE: Hellblau ; LIEFERANT_ZUBEHOER: ; LISTENPREIS_VK_OHNE_MWST: ; MADE_IN: SI ; MARKE: Metabo ; MATERIALART: Normalkorund ; MENGE_PRO_VERPACKUNG: 10 ; METABO_GRUEN: 1 ; METABO_NAME: 616292000,M-Calibur 180 x 7,0 x 22,23 Inox, SF 27 ; METABO_PRODUKTNR: 616292000 ; MINDESTBESTELLMENGE: 10 ; NAME: 616292000,M-Calibur 180 x 7,0 x 22,23 Inox, SF 27 ; NOBB_NUMMER: ; PACKEINHEIT: 1 ; PALETTE_BREITE: ; PALETTE_GEWICHT: ; PALETTE_HOEHE: ; PALETTE_LAENGE: ; PALETTE_MENGE: ; POS_FAEHIG: 0 ; PREIS_EMPF._VK-PIM: ; PREIS_EMPF._VK-POM: ; PREIS_HAENDLER_EK_POM: ; PRODUKTGRUPPENNAME_LANG: Qualtätsklasse CA 36 O "M-Calibur" Inox ; PRODUKTHIERARACHIE_PG: 00077 ; PRODUKTHIERARCHIE_ANTRIEBSART: 9 ; PRODUKTHIERARCHIE_LS1: 3392 ; PRODUKTHIERARCHIE_LS2: 000 ; PRODUKTHIERARCHIE_PRODUKTBEREICH: 00030 ; QUALITAETSKLASSE: CA 36-O ; SAP-ANLAGE_MARKETINGSEGMENT-NUMMER: 2000 ; SAP-ANLAGE_MARKTSEGMENT_PM: 076000000 ; SAP-ANLAGE_PRODUKTGRUPPEN-NUMMER_SAP: 00077 ; SB_VERPACKT: 0 ; SCHLEIFMITTEL_EIGNUNG: rostfreie Stähle Stahl Stahl allgemein Hochlegierter Stahl NE-Metalle ; SCHLEIFWERKZEUG_ART: Schruppscheibe ; SICHERHEITSDATENBLATT: ; SICHERHEITSNORM_OSA: 1 ; SYNONYME: Schruppscheibe ; SYSTEMZUBEHOER: 0 ; TABELLENDARSTELLUNG: 1 ; TYPE-DESCRIPTION-ACCESSORIES_UNIFIED: M-Calibur 180 x 7,0 x 22,23 Inox, SF 27 ; UPC-CODE: ; VERBRAUCHSZUBEHOER: 0 ; VERPACKUNGSEINHEIT: 10 ; VERPACKUNG_BREITE: 180 mm; VERPACKUNG_GEWICHT: 0.433 kg; VERPACKUNG_HOEHE: 180 mm; VERPACKUNG_LAENGE: 10 mm; VERTRIEBSSTATUS_SAP: 00 ; VERTRIEB_03: ja ; VERTRIEB_08: ja ; VERTRIEB_09: ja ; VERTRIEB_09_OHNE12: ja ; WEEE_BATTERIEN: ; WEEE_DATUM: 0000-00-00 ; WEEE_GEWICHT_BEGLEITPAPIERE: ; WEEE_GEWICHT_BEIGABEN_WERBUNG: ; WEEE_GEWICHT_KOFFFER_MIT_EINLAGEN: ; WEEE_GEWICHT_VERBRAUCHSMATERIAL: ; WEEE_GEWICHT_VERKAUFSVERPACKUNGEN: ; WEEE_GEWICHT_WERKZEUG_ZUBEHOER: ; WEEE_GROESSER_50CM: 0 ; WEEE_MASCHINENGEWICHT_MIT_LADEGERAETEN: ; WEEE_NICHT_RELEVANT: 0 ; WEEE_VERKAUFSGEWICHT_BRUTTO: ; ZUBEHOER_BETRIEBSANLEITUNG: 0 ; ZUBEHOER_FLAG: 1 ; ZUBEHOER_SP: 0 ; ZUBEHOER_US: 0 ; ZUSATZINFO: ; ARTIKELNUMMER: 616292000 ; statistische Warennummer: 68042218000 ; Ursprungsland: SI
BAF016001:
180
BAA271001:
4007430289988
BAG921001:
141.666666666667
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 19,40*
€ 23,88*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 119,01*
€ 146,67*
6 Tage
4
3
pro Packung
Frei Haus
ab € 127,74*
€ 153,98*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 128,51*
€ 159,02*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 143,88*
€ 174,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 238,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.