Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214E-MET616292000 Herst.-Nr.: 616292000 EAN/GTIN: 4007430289988 |
| |
|
| | |
| Die neueste Generation von Schruppscheiben mit keramischem Schleifkorn Maximale Abtragsleistung bei extrem hoher Standzeit durch Verwendung von keramischem Spezialkorund und neuartiger Bindung Höchste Produktivität und Arbeitsfortschritt Eisen-, schwefel- und chlorfrei (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %) Für alle rost- und säurebeständigen Stähle (V2A, Nirosta, INOX), hochlegierte Stähle, Federstähle, Werkzeugstähle Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 80 m/s Härte: mittelhart Weitere Informationen: | | Ausführung: | gekröpft | Qualitätsklasse: | CA 36-O | Durchmesser x Dicke x Bohrung: | 180 x 7 x 22.23 mm | Verkaufseinheit / Verpackungseinheit: | 1 / 10 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 19,44* | € 23,82* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 119,52* | € 146,32* | | | | Lager 214 | | | | 3 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 127,77* | € 154,69* | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 128,13* | € 158,64* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 144,24* | € 174,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 12,777* pro Stück) | Mindestbestellmenge: 3 Packungen ( entspricht € 464,07* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|