Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1132509 Herst.-Nr.: 616292000 EAN/GTIN: 4007430289988 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
616292000, Die neueste Generation von Schruppscheiben mit keramischem Schleifkorn Maximale Abtragsleistung bei extrem hoher Standzeit durch Verwendung von keramischem Spezialkorund und neuartiger Bindung Höchste Produktivität und Arbeitsfortschritt Eisen-, schwefel- und chlorfrei (Fe + S + Cl ?0,1 %) Für alle rost- und säurebeständigen Stähle (V2A, Nirosta, INOX), hochlegierte Stähle, Federstähle, Werkzeugstähle Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 80 m/s Härte: mittelhart , Fabrikat: Metabo Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 433 GRAMM | Qualitätsklasse: | CA 36-O | Durchmesser x Dicke x Bohrung: | 180 x 7 x 22.23 mm | Ausführung: | gekröpft | Max. Drehzahl: | 8500 /min | Verkaufseinheit / Verpackungseinheit: | 1 / 10 | Ursprungsland: | SI | Länge (Verpackung): | 18.000 cm | Breite (Verpackung): | 18.000 cm | Höhe (Verpackung): | 1.200 cm | Bruttogewicht: | 0.433 kg | BAA059001: | 616292000 statistische Warennummer: 68042218000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 14,73* | € 19,20* | | | | | 17 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 19,38* | € 23,85* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 119,40* | € 146,50* | | | | | | 7 Tage | | | 3 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 127,41* | € 154,89* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 128,31* | € 158,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 11,94* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|