Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set Schmutzwasser-Tauchpumpe PS 18000 SN (690626000); Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C1892-690626000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     690626000
EAN/GTIN:
     4007430215956
Suchbegriffe:
Pumpen für Schmutzwasser
Schmutzwasserpumpe
Schmutzwasserpumpen
Schmutzwasser-Tauchpumpe
Zum Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von Klar- oder Schmutzwasser aus Behältern, Wasserbecken oder überschwemmten Kellern
Doppeltes Dichtsystem zum Schutz der Pumpe bei stark verschmutztem Wasser
Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
Einstellbarer Schwimmerschalter für Automatikbetrieb
Langlebiges Gehäuse aus korrosionsfreiem Edelstahl
Ergonomischer Tragegriff für bequemen Transport
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Zum Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von Klar- oder Schmutzwasser aus Behältern, Wasserbecken oder überschwemmten Kellern | Doppeltes Dichtsystem zum Schutz der Pumpe bei stark verschmutztem Wasser | Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung | Einstellbarer Schwimmerschalter für Automatikbetrieb | Langlebiges Gehäuse aus korrosionsfreiem Edelstahl | Ergonomischer Tragegriff für bequemen Transport
Lieferumfang:
Winkelanschlussstück mit Multiadapter | Schwimmerschalter | Storzkupplung (1½") | Winkelanschluss Edelstahl (1½") | Ablauf-Garnitur mit Armaturen (15 m x 2")
Nennaufnahmeleistung:
1100 W
Max. Fördermenge:
19000 l/h
Max. Förderhöhe:
11 m
Max. Druck:
1.1 bar
Max. Eintauchtiefe:
7 m
Druckanschluss:
1 1/2" Innengewinde
Pumpengehäuse:
Edelstahl
Schutzart IP:
IP X8
Max. Korngröße bis:
35 mm
Anzahl der Laufräder:
1
Abmessungen:
265 x 200 x 360 mm
Gewicht:
7.9 kg
Kabellänge:
10 m
TariffNo:
84137021000
MADE_IN:
CN
VERPACKUNG_LAENGE:
465 mm
VERPACKUNG_BREITE:
505 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
275 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
13.388 kg
BAA271001:
4007430215956
Weitere Suchbegriffe: Schmutzwassertauchpumpe, Tauchmotorpumpe, Storz-Kupplung, Storzkupplung, Kellerentwässerungspumpe, Tauchpumpe, Tauchpumpen, tauchpumpen schmutzwasser, storz kupplung, Schmutzwasser-Tauchpumpen, Wasser- und Pumpentechnik, Entwässerungspumpe, Unterwasserpumpe, Tauchwasserpumpe, Hochwasserpumpe, Notfallpumpe, 69062, 690626, 6906260, 69062600, 6.90626.00
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 305,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,04*
€ 424,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,85*
€ 405,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,88*
€ 385,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,61*
€ 379,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,68*
€ 363,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.