Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompressor Mega 400-50 W (601536000) Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Produkt-Icon
Artikel-Nr.:
     C1892-601536000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     601536000
EAN/GTIN:
     4007430244451
Suchbegriffe:
Kompressor fahrbar
fahrbarer Kompressor
Mobile Druckluftanlage
Mobile Druckluftkompressoren
Leistungsstarker, robuster Keilriemenkompressor für den anspruchsvollen Einsatz
Riemenantrieb für niedrige Drehzahlen und besonders ruhigen Lauf
Ölgeschmierter Kolbenverdichter
Für Einphasen-Wechselstrom
Regelbarer, anwendungsgerechter Arbeitsdruck und verbesserte Luftqualität durch Filterdruckminderer mit Manometer und Nebelöler
Guter Kaltstart durch Druckschalter mit Entlastungsventil
Zusätzliches Manometer für Anzeige des Kesseldrucks
Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
Instrumententafel mit gut ablesbaren Manometern für Kessel- und Arbeitsdruck  
Große, gummierte Räder für komfortablen Transport
Lenkrollen mit Feststellbremse für hohe Wendigkeit
Aufwicklungsmöglichkeit für das Kabel
Ergonomischer, langer Zuggriff mit integrierter Kabelaufwicklung
10 Jahre Kesselgarantie gegen Durchrostung  

Lieferumfang
3 Universal-Kupplungen
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
3 Universal-Kupplungen
Produktbeschreibung:
Leistungsstarker, robuster Keilriemenkompressor für den anspruchsvollen Einsatz | Riemenantrieb für niedrige Drehzahlen und besonders ruhigen Lauf | Ölgeschmierter Kolbenverdichter | Für Einphasen-Wechselstrom | Regelbarer, anwendungsgerechter Arbeitsdruck und verbesserte Luftqualität durch Filterdruckminderer mit Manometer und Nebelöler | Guter Kaltstart durch Druckschalter mit Entlastungsventil | Zusätzliches Manometer für Anzeige des Kesseldrucks | Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung | Instrumententafel mit gut ablesbaren Manometern für Kessel- und Arbeitsdruck | Große, gummierte Räder für komfortablen Transport | Lenkrollen mit Feststellbremse für hohe Wendigkeit | Aufwicklungsmöglichkeit für das Kabel | Ergonomischer, langer Zuggriff mit integrierter Kabelaufwicklung | 10 Jahre Kesselgarantie gegen Durchrostung
Schalldruckpegel:
86 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
93 dB(A)
Ansaugleistung:
400 l/min
Füllleistung:
300 l/min
Effektive Liefermenge (bei 80% max. Druck):
260 l/min
Max. Druck:
10 bar
Netzspannung:
220 - 240 V
Nennaufnahmeleistung:
2.2 kW
Max. Drehzahl:
1050 /min
Kesselgröße:
50 l
Schalldruckpegel (LpA):
86 dB(A)
Abmessungen:
1050 x 410 x 817 mm
Gewicht:
73 kg
Kabellänge:
1.5 m
Ursprungsland:
IT
Länge (Verpackung):
94.500 cm
Breite (Verpackung):
41.500 cm
Höhe (Verpackung):
78.500 cm
Bruttogewicht:
65.500 kg
BAA059001:
601536000 ; statistische Warennummer: 84148022900 ; Ursprungsland: IT ; Länge (Verpackung): 94.500 cm; Breite (Verpackung): 41.500 cm; Höhe (Verpackung): 78.500 cm; Bruttogewicht: 65.500 kg; Schalldruckpegel: 86 dB(A); Schallleistungspegel (LwA): 93 dB(A); AAA944f001: 300 ; AAC726f001: 400 ; AAC591f001: 10 ; AAC935f001: true ; AAA140f001: 50 ; AAC602f001: AAA416v001 ; AAC727f001: 2.2 ; AAA303f001: 230 ; AAC631f001: 50 ; AAC728f001: 86 ; AAC729f001: 1050 ; AAA002f001: 15000 ; AAA040f001: 410 ; AAA031f001: 817 ; AAA003f001: 73
BAA019001:
410
BAA271001:
4007430244451
BAA018001:
1500
BAG921001:
17.5
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 695,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 769,37*
€ 915,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 763,58*
€ 908,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 734,50*
€ 874,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 715,21*
€ 851,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 695,37*
€ 827,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.