Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meißelhammer MHE 5 (600148500) Kunststoffkoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Anwendungsbild
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Artikel-Nr.:
     C1892-600148500
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     600148500
EAN/GTIN:
     4061792199231
Suchbegriffe:
Elektro-Abbruchhammer
Elektro-Meißelhammer
Elektro-Stemmhammer
Elektroabbruchhammer
Metabo VibraTech (MVT): integriertes Dämpfungssystem zur Reduzierung der Vibrationen zum Schutz der Gesundheit
Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Schlagzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben
Stellrad zur Vorwahl der Schlagzahl
Elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen
Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
Optimale Wärmeableitung und geringes Gewicht durch Magnesiumdruckguss-Getriebegehäuse
Arretierbarer Schalter zum bequemen Meißeln im Dauereinsatz
Serviceanzeige z.B. bei anstehendem Kohlebürstenwechsel und Lichtsignal für Netzspannung
Frühwarnsystem durch Service-LED zum gezielten Einplanen des Kohlebürstenwechsels 8 Arbeitsstunden vor Abschaltung
Variabler Bügelhandgriff um 360° drehbar und winkelverstellbar für eine optimale Arbeitsposition

Lieferumfang
Bügelhandgriff, Schmiermittel für Werkzeugeinsteckende, Reinigungstuch, Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Bügelhandgriff | Schmiermittel für Werkzeugeinsteckende | Reinigungstuch | Kunststoffkoffer
Produktbeschreibung:
Metabo VibraTech (MVT): integriertes Dämpfungssystem zur Reduzierung der Vibrationen zum Schutz der Gesundheit | Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Schlagzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben | Stellrad zur Vorwahl der Schlagzahl | Elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen | Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung | Optimale Wärmeableitung und geringes Gewicht durch Magnesiumdruckguss-Getriebegehäuse | Arretierbarer Schalter zum bequemen Meißeln im Dauereinsatz | Serviceanzeige z.B. bei anstehendem Kohlebürstenwechsel und Lichtsignal für Netzspannung | Frühwarnsystem durch Service-LED zum gezielten Einplanen des Kohlebürstenwechsels 8 Arbeitsstunden vor Abschaltung | Variabler Bügelhandgriff um 360° drehbar und winkelverstellbar für eine optimale Arbeitsposition
Schalldruckpegel:
95 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
105 dB(A)
Messunsicherheit K:
1.67 dB(A) | 1.5 m/s²
Meisseln:
12.3 m/s²
Max. Einzelschlagenergie (EPTA):
7.1 J
Max. Schlagzahl:
3000 /min
Nennaufnahmeleistung:
1100 W
Werkzeugaufnahme:
SDS-max
Gewicht ohne Netzkabel:
5.7 kg
Kabellänge:
6 m
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
60.000 cm
Breite (Verpackung):
14.500 cm
Höhe (Verpackung):
41.000 cm
Bruttogewicht:
9.631 kg
BAA059001:
600148500 ; statistische Warennummer: 84672191000 ; Ursprungsland: CN ; Länge (Verpackung): 60.000 cm; Breite (Verpackung): 14.500 cm; Höhe (Verpackung): 41.000 cm; Bruttogewicht: 9.631 kg; Schalldruckpegel: 95 dB(A); Schallleistungspegel (LwA): 105 dB(A); Messunsicherheit K: 1.67 dB(A); Meisseln: 12.3 m/s²; Messunsicherheit K: 1.5 m/s²; AAC630f001: 1100 ; AAC760f001: 3000 ; AAA108f001: 7.1 ; AAC749f001: AAE380v001 ; AAA002f001: 6000 ; AAA040f001: 95 ; AAA031f001: 266 ; AAA003f001: 5.7
BAA271001:
4061792199231
BAA316001:
SDS-max Meißelhammer MHE 5
BAA002001:
MHE 5
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 371,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 417,55*
€ 496,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 397,20*
€ 472,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 388,49*
€ 462,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 382,76*
€ 455,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 371,79*
€ 442,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.