Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzwasser-Tauchpumpe PS 15000 S (0251500000) Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Anwendungsbild
Produkt-Icon
Artikel-Nr.:
     C1892-0251500000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     0251500000
EAN/GTIN:
     4003665502304
Suchbegriffe:
Pumpen für Schmutzwasser
Schmutzwasserpumpe
Schmutzwasserpumpen
Schmutzwasser-Tauchpumpe
Zum Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von Klar- oder Schmutzwasser aus Behältern, Wasserbecken oder überschwemmten Kellern
Für die Gartenbewässerung aus Wasserreservoirs
Doppeltes Dichtsystem zum Schutz der Pumpe bei stark verschmutztem Wasser
Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
Einstellbarer Schwimmerschalter für Automatikbetrieb
Robustes Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
Ergonomischer Tragegriff für bequemen Transport

Lieferumfang
Winkelanschlussstück mit Multiadapter, Schwimmerschalter
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Winkelanschlussstück mit Multiadapter | Schwimmerschalter
Produktbeschreibung:
Zum Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von Klar- oder Schmutzwasser aus Behältern, Wasserbecken oder überschwemmten Kellern | Für die Gartenbewässerung aus Wasserreservoirs | Doppeltes Dichtsystem zum Schutz der Pumpe bei stark verschmutztem Wasser | Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung | Einstellbarer Schwimmerschalter für Automatikbetrieb | Robustes Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff | Ergonomischer Tragegriff für bequemen Transport
Nennaufnahmeleistung:
850 W
Max. Fördermenge:
15000 l/h
Max. Förderhöhe:
9.5 m
Max. Druck:
0.95 bar
Max. Eintauchtiefe:
5 m
Druckanschluss:
1 1/4" Innengewinde
Pumpengehäuse:
Kunststoff
Schutzart IP:
IP X8
Max. Korngröße bis:
30 mm
Anzahl der Laufräder:
1
Abmessungen:
257 x 200 x 345 mm
Gewicht:
6.5 kg
Kabellänge:
10 m
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
21.500 cm
Breite (Verpackung):
22.000 cm
Höhe (Verpackung):
37.500 cm
Bruttogewicht:
6.804 kg
BAA059001:
0251500000 ; statistische Warennummer: 84137021000 ; Ursprungsland: CN ; Länge (Verpackung): 21.500 cm; Breite (Verpackung): 22.000 cm; Höhe (Verpackung): 37.500 cm; Bruttogewicht: 6.804 kg; AAC054f001: EAB067v001 ; AAB401f001: 230 ; AAC615f001: AAE603v001 ; EAA664f001: AAA270v001 ; EAA670f001: IP X8 ; EAA420f001: false ; EAA426f001: 9.5 ; AAC817f001: 15000 ; EAA421f001: 0.85 ; AAA040f001: 200 ; AAA031f001: 345
BAA271001:
4003665502304
BAA002001:
PS 15000 S
Weitere Suchbegriffe: Schmutzwassertauchpumpe, Tauchmotorpumpe, Kellerentwässerungspumpe, Tauchpumpe, Tauchpumpen, schmutzwasser tauchpumpe metabo, pumpen für schmutzwasser, metabo schmutzwasserpumpe, Entwässerungspumpe, Unterwasserpumpe, Tauchwasserpumpe, Hochwasserpumpe, Notfallpumpe
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 197,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,43*
€ 286,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,48*
€ 271,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 226,45*
€ 269,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,38*
€ 253,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,68*
€ 247,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,17*
€ 234,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.