Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzwasser-Tauchpumpe PS 7500 S (0250750000) Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Produkt-Icon
Artikel-Nr.:
     C1892-0250750000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     0250750000
EAN/GTIN:
     4003665502274
Suchbegriffe:
Flachsaugpumpe
Metabo Ersatzteile
Pumpen für Schmutzwasser
Schmutzwasserpumpe
Zum Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von Klar- oder Schmutzwasser aus Behältern, Wasserbecken oder überschwemmten Kellern
Für die Gartenbewässerung aus Wasserreservoirs
Doppeltes Dichtsystem zum Schutz der Pumpe bei stark verschmutztem Wasser
Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
Einstellbarer Schwimmerschalter für Automatikbetrieb
Robustes Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
Ergonomischer Tragegriff für bequemen Transport

Lieferumfang
Winkelanschlussstück mit Multiadapter, Schwimmerschalter
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Winkelanschlussstück mit Multiadapter | Schwimmerschalter
Produktbeschreibung:
Zum Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von Klar- oder Schmutzwasser aus Behältern, Wasserbecken oder überschwemmten Kellern | Für die Gartenbewässerung aus Wasserreservoirs | Doppeltes Dichtsystem zum Schutz der Pumpe bei stark verschmutztem Wasser | Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung | Einstellbarer Schwimmerschalter für Automatikbetrieb | Robustes Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff | Ergonomischer Tragegriff für bequemen Transport
Nennaufnahmeleistung:
450 W
Max. Fördermenge:
7500 l/h
Max. Förderhöhe:
5 m
Max. Druck:
0.5 bar
Max. Eintauchtiefe:
5 m
Druckanschluss:
1 1/4" Innengewinde
Pumpengehäuse:
Kunststoff
Schutzart IP:
IP X8
Max. Korngröße bis:
30 mm
Anzahl der Laufräder:
1
Abmessungen:
257 x 200 x 315 mm
Gewicht:
4.8 kg
Kabellänge:
10 m
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
35.000 cm
Breite (Verpackung):
22.000 cm
Höhe (Verpackung):
22.000 cm
Bruttogewicht:
5.200 kg
BAA059001:
0250750000 ; statistische Warennummer: 84137021000 ; Ursprungsland: CN ; Länge (Verpackung): 35.000 cm; Breite (Verpackung): 22.000 cm; Höhe (Verpackung): 22.000 cm; Bruttogewicht: 5.200 kg; AAC054f001: EAB067v001 ; AAB401f001: 230 ; AAC615f001: AAE603v001 ; EAA664f001: AAA270v001 ; EAA670f001: IP X8 ; EAA420f001: false ; EAA426f001: 5 ; AAC817f001: 7500 ; EAA421f001: 0.45 ; AAA040f001: 200 ; AAA031f001: 315
BAA271001:
4003665502274
BAA002001:
PS 7500 S
Die besten Konditionen aller 30 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,50*
€ 149,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,78*
€ 147,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 114,71*
€ 136,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,76*
€ 128,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,13*
€ 121,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,74*
€ 115,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.