Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dickenhobel DH 330 (0200033000) Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Produkt-Icon
Artikel-Nr.:
     C1892-0200033000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     0200033000
EAN/GTIN:
     4003665424477
Suchbegriffe:
Abricht- und Dickenhobel
Abricht- und Dickenhobelmaschine
Abricht-Dickenhobel
Hobelmaschine
Ideal für den mobilen Einsatz durch geringes Gewicht
Stabiles Getriebe für gleichmäßigen Werkstückvorschub
Bequemes Einstellen der Höhe durch Handkurbel
Einfache Einstellung gängiger Durchlasshöhen über Rastpunkte
Leistungsstarker Universalmotor für durchzugsstarken Antrieb und gleichmäßiges Hobelbild
Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
Präzise Spandickeneinstellung für schnelles und exaktes Hobeln
Große Zufuhr- und Abnahmetische unterstützen die Durchführung langer Werkstücke
Hobelwerkverriegelung verhindert unbeabsichtiges Verstellen der Spanabnahme-Einstellung

Lieferumfang
2 eingebaute HSS-Wendehobelmesser, Schiebestock, Absaugstutzen
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
2 eingebaute HSS-Wendehobelmesser | Schiebestock | Absaugstutzen
Produktbeschreibung:
Ideal für den mobilen Einsatz durch geringes Gewicht | Stabiles Getriebe für gleichmäßigen Werkstückvorschub | Bequemes Einstellen der Höhe durch Handkurbel | Einfache Einstellung gängiger Durchlasshöhen über Rastpunkte | Leistungsstarker Universalmotor für durchzugsstarken Antrieb und gleichmäßiges Hobelbild | Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung | Präzise Spandickeneinstellung für schnelles und exaktes Hobeln | Große Zufuhr- und Abnahmetische unterstützen die Durchführung langer Werkstücke | Hobelwerkverriegelung verhindert unbeabsichtiges Verstellen der Spanabnahme-Einstellung
Messunsicherheit K:
4 dB(A)
Abmessungen:
579 x 857 x 574 mm
Spanabnahme Dickenhobeln:
0 - 3 mm
Material Dickentisch:
Alu-Guss Edelstahl belegt
Dickentisch L x B:
840 x 330 mm
Durchlasshöhe/-breite:
152 / 330 mm
Vorschubgeschwindigkeit:
7 m/min
Durchmesser der Messerwelle:
47 mm
Anzahl der Messer:
2
Drehzahl der Messerwelle:
9800 /min
Netzspannung:
220 - 240 V
Nennaufnahmeleistung:
1800 W
Gewicht:
35 kg
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
64.000 cm
Breite (Verpackung):
57.000 cm
Höhe (Verpackung):
43.000 cm
Bruttogewicht:
37.000 kg
BAA059001:
0200033000 ; statistische Warennummer: 84659200000 ; Ursprungsland: CN ; Länge (Verpackung): 64.000 cm; Breite (Verpackung): 57.000 cm; Höhe (Verpackung): 43.000 cm; Bruttogewicht: 37.000 kg; Messunsicherheit K: 4 dB(A); AAA098f001: 35 ; AAA136f001: 330 ; AAA329f001: 152 ; AAA331f001: 840 ; AAA303f001: 230 ; AAA307f001: 9800
BAA271001:
4003665424477
BAA002001:
DH 330
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 367,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 411,75*
€ 489,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,19*
€ 461,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 381,39*
€ 453,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 376,34*
€ 447,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 367,40*
€ 437,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.