Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

isol.Kabelschere, Öffnung 32 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
isol.Kabelschere, Öffnung 32 mm
isol.Kabelschere, Öffnung 32 mm
isol.Kabelschere, Öffnung 32 mm
isol.Kabelschere, Öffnung 32 mm
isol.Kabelschere, Öffnung 32 mm
Artikel-Nr.:
     C1883-603010011
Hersteller:
     PREISING
Herst.-Nr.:
     5051ET
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Ratschen-Kabelschere
Kabelschere mit Ratsche, EN 60900, mit isolierten Handhaben und transparenter Arbeitskopfkapselung, für Alu- und CU-Einzeladern (AL max 320qmm, Cu max. 300 qmm), max. Öffnungsweite 32 mm
Weitere Suchbegriffe: Ratschen-Kabelschneider, Ratschenkabelschere, Ratschenkabelschneider, VDE-Kabelschere, preising kabelschere, kabelschere, Arbeitskopfabdeckung, Isoliertes, Werkzeug, AuS, 1000V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 287,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,05*
€ 420,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,57*
€ 414,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,43*
€ 382,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,26*
€ 366,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 299,92*
€ 356,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,95*
€ 342,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PREISING
5500E_AS12G-PS
ab € 162,66*
Zubehör
PREISING
5544EGN
ab € 15,94*
Zubehör
PREISING
5501EP
ab € 55,74*
Zubehör
PREISING
5509E07
ab € 2,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.