Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com WIRC6PATBLRL Netzwerkkabel Blau 304,9 m Cat6 U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com WIRC6PATBLRL Netzwerkkabel Blau 304,9 m Cat6 U/UTP (UTP)
StarTech.com WIRC6PATBLRL Netzwerkkabel Blau 304,9 m Cat6 U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     C1880-WIRC6PATBLRL
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     WIRC6PATBLRL
EAN/GTIN:
     172302738780
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Weitere Informationen:
Gewicht:
13300 g
Verpackungsbreite:
379 mm
Verpackungstiefe:
219 mm
Verpackungshöhe:
385 mm
Paketgewicht:
13280 g
Warentarifnummer (HS):
84733080
Kabellänge:
304.9 m
Kabelstandard:
Cat6
Kabelschirmung:
U/UTP (UTP)
Produktfarbe:
Blau
Jackenmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiterart:
Mehrdrahtig
Kabelbewertung:
CMG (CM)
Verkabelungstechnologie:
10/100/1000Base-T(X)
AWG Kabelgröße:
24
Datenübertragungsrate:
1000 Mbit/s
Frequenz:
500 MHz
Plug:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 259,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,82*
€ 368,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,46*
€ 359,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,07*
€ 348,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,09*
€ 338,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,36*
€ 308,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.