Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Cat6 Ethernet Kabel - Verlegekabel - 305m - CMR eingestuft - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Cat6 Ethernet Kabel - Verlegekabel - 305m - CMR eingestuft - Schwarz
StarTech.com Cat6 Ethernet Kabel - Verlegekabel - 305m - CMR eingestuft - Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1880-WIR6CMRBK
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     WIR6CMRBK
EAN/GTIN:
     0065030874151
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Erstellen Sie Gigabit-Ethernet-Verbindungen mit PoE-Unterstützung in Anwendungen, die CMR-zugelassene Verkabelung erfordern

Diese Rolle von Cat6-Kabel liefert zuverlässige Gigabit-Netzwerkverbindungen und garantiert damit ein hohes Leistungsvermögen für Ihre anspruchsvollen Ethernet-Anwendungen. Das Cat6-Kabel besitzt eine Riser-Zulassung für Montage in Wänden.

Riser-Zulassung

Dieses Cat-6-Kabel wurde für CMR-Riser-Installationen geprüft und eignet sich ideal für die Montage in Wänden zwischen Boden- und Aufzugsschacht-Kabelführungen, die CMR-Brandschutzzulassung erfordern.

100 % Kupfer für außerordentlichen Wert

Unsere Kabel werden aus hochwertigen Kupferleitern gefertigt und wurden sorgfältig entwickelt und getestet für akzeptable Nah-Nebensprechen-Werte (Near-End Crosstalk - NEXT).

23-mm2-Kabel für leistungsstarke Netzwerkverbindungen

Sorgen Sie mithilfe von Kabeln, die aus Kupfer mit 23 AWG (US-amerikanischer Leitungsdrahtstärke) bestehen, für hohe Leistungsfähigkeit bei Ihren anspruchsvollen Ethernet-Anwendungen, wie z. B. Power-over-Ethernet und 4K- oder 1080p-Videostreaming.

Das WIR6CMRBK liefert zuverlässige Leistung und wird von StarTech.com mit einer lebenslangen Garantie angeboten.

The StarTech.com Advantage

- UL CMR-Riser-Brandschutzgrad
- Unterstützt zuverlässige 550-MHz-/1-Gbit/s-Ethernet-Netzwerkverbindungen
- Sorgfältig entwickelt und getestet für akzeptable Nah-Nebensprechen-Werte (Near End Crosstalk - NEXT)
Weitere Informationen:
Gewicht:
12700 g
Verpackungsbreite:
450 mm
Verpackungstiefe:
450 mm
Verpackungshöhe:
210 mm
Paketgewicht:
14000 g
Warentarifnummer (HS):
84733080
Kabellänge:
304.9 m
Kabelstandard:
Cat6
Produktfarbe:
Schwarz
Jackenmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiterart:
Fest
Leitermaterial:
Kupfer
Kabelbewertung:
CMG (CM)
Verkabelungstechnologie:
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet Schnittstellen Typ:
Gigabit Ethernet
AWG Kabelgröße:
23
Datenübertragungsrate:
1000 Mbit/s
Frequenz:
550 MHz
Plug:
Ja
Zertifizierung:
ETL, UL, TAA, CE, REACH
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 217,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,64*
€ 310,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,57*
€ 304,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,61*
€ 292,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,91*
€ 283,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,28*
€ 258,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.