Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 304,8m Bulkware Cat5e UTP CMR Riser Volldraht Netzwerkkabel - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 304,8m Bulkware Cat5e UTP CMR Riser Volldraht Netzwerkkabel - Schwarz
StarTech.com 304,8m Bulkware Cat5e UTP CMR Riser Volldraht Netzwerkkabel - Schwarz
StarTech.com 304,8m Bulkware Cat5e UTP CMR Riser Volldraht Netzwerkkabel - Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1880-WIR5ECMRBK
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     WIR5ECMRBK
EAN/GTIN:
     0065030851596
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Stellen Sie zuverlässige Ethernetverbindungen für Anwendungen her, die Kabel mit CMR-Rating erfordern

Das Cat5e-Riser-Kabel WIR5ECMRBK (304,8 m) erfüllt oder übertrifft alle Cat 5e-Spezifikationen, um zuverlässige Ethernet-Netzwerkverbindungen zu gewährleisten. Es ist mit einer schwarzen PVC-Ummantelung versehen, mit deren Hilfe Sie nach Bedarf Ihr Netzwerkkabel zur leichteren Erkennung farbcodieren können. Großpackungen sind hervorragend für individuelle Kabelführung geeignet, da genau die für die Installationen erforderliche Länge möglich ist.

Das WIR5ECMRBK ist nur aus hochwertigsten Materialien gefertigt und bietet zuverlässig Leistung. Mit unserer lebenslangen Garantie.

Riser-fähig

Dieses Cat 5e-Kabel wurde für CMR-Riser-Installationen getestet und ist hervorragend für die Kabelführung in der Wand, im Boden und in Aufzugschächten geeignet, wo CMR-Brandschutzgrad benötigt wird.

100 % Kupfer - ein besseres Preis-Leistungsverhältnis

Cat5e-Kabel von StarTech.com werden nur aus hochwertigen Kupferleitern gefertigt. Zwar bieten viele Kabelhersteller ein billigeres Kabel basierend auf einem mit Kupfer ummantelten Aluminiumkern an, wir jedoch gehen bei der Qualität keine Kompromisse ein, um sicherzustellen, dass Ihre Investition in Netzwerkkabel für hochwertigste und leistungsstarke Verbindungen sorgt.

0,25 mm²-Kabel

Dieses Cat 5e-Kabel wird aus 0,25 mm² dickem Kupferdraht gefertigt und ist für eine Vielzahl von Ethernet-.Anwendungen geeignet, z. B. Power Over Ethernet (PoE). Da unsere Kabel aus hochwertigem Kupferdraht bestehen, sind sie hervorragend für Power Over Ethernet-Anwendungen geeignet, während geringwertigere Aluminiumkabel mit Kupferummantelung über unzureichende Leitereigenschaften verfügen, schnell Wärme entwickeln, und zu Geräteschäden und möglicherweise Bränden führen können.

The StarTech.com Advantage

- Hervorragend geeignet für Riser-Installationen (in der Wand, im Boden, in Aufzugschächten usw.)
- Kostengünstige Lösung für größere Installationen
- Verpackt in einer Reelex-Box für leichtes Abziehen und weniger Knicke
- Praktisches Abmessen von Kabellängen
Weitere Informationen:
Gewicht:
8900 g
Verpackungsbreite:
355 mm
Verpackungstiefe:
355 mm
Verpackungshöhe:
233 mm
Paketgewicht:
9906 g
Warentarifnummer (HS):
84733080
Kabellänge:
304.9 m
Kabelstandard:
Cat5e
Kabelschirmung:
U/UTP (UTP)
Produktfarbe:
Schwarz
Jackenmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabelbewertung:
CMR
AWG Kabelgröße:
24
Frequenz:
350 MHz
Plug:
Ja
Zertifizierung:
UL
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,88*
€ 212,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,30*
€ 207,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,34*
€ 197,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,29*
€ 191,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,05*
€ 171,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.