Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Computerarbeitsplatz zur Wandmontage - Gelenk-Stehpult mit ergonomischem, höhenverstellbarem Monitorarm und gepolstertem Tastaturfach - 34 "VESA-Display - Verstellb...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Computerarbeitsplatz zur Wandmontage - Gelenk-Stehpult mit ergonomischem, höhenverstellbarem Monitorarm und gepolstertem Tastaturfach - 34 "VESA-Display - Verstellb...
StarTech.com Computerarbeitsplatz zur Wandmontage - Gelenk-Stehpult mit ergonomischem, höhenverstellbarem Monitorarm und gepolstertem Tastaturfach - 34 "VESA-Display - Verstellb...
StarTech.com Computerarbeitsplatz zur Wandmontage - Gelenk-Stehpult mit ergonomischem, höhenverstellbarem Monitorarm und gepolstertem Tastaturfach - 34 "VESA-Display - Verstellb...
StarTech.com Computerarbeitsplatz zur Wandmontage - Gelenk-Stehpult mit ergonomischem, höhenverstellbarem Monitorarm und gepolstertem Tastaturfach - 34 "VESA-Display - Verstellb...
StarTech.com Computerarbeitsplatz zur Wandmontage - Gelenk-Stehpult mit ergonomischem, höhenverstellbarem Monitorarm und gepolstertem Tastaturfach - 34 "VESA-Display - Verstellb...
StarTech.com Computerarbeitsplatz zur Wandmontage - Gelenk-Stehpult mit ergonomischem, höhenverstellbarem Monitorarm und gepolstertem Tastaturfach - 34 "VESA-Display - Verstellb...
StarTech.com Computerarbeitsplatz zur Wandmontage - Gelenk-Stehpult mit ergonomischem, höhenverstellbarem Monitorarm und gepolstertem Tastaturfach - 34 "VESA-Display - Verstellb...
StarTech.com Computerarbeitsplatz zur Wandmontage - Gelenk-Stehpult mit ergonomischem, höhenverstellbarem Monitorarm und gepolstertem Tastaturfach - 34 "VESA-Display - Verstellb...
StarTech.com Computerarbeitsplatz zur Wandmontage - Gelenk-Stehpult mit ergonomischem, höhenverstellbarem Monitorarm und gepolstertem Tastaturfach - 34 "VESA-Display - Verstellb...
StarTech.com Computerarbeitsplatz zur Wandmontage - Gelenk-Stehpult mit ergonomischem, höhenverstellbarem Monitorarm und gepolstertem Tastaturfach - 34 "VESA-Display - Verstellb...
Artikel-Nr.:
     C1880-WALLSTSI1
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     WALLSTSI1
EAN/GTIN:
     0065030879873
Suchbegriffe:
Computer-Arbeitsstation
Computer-Schrank
Computer-Station
Computerschrank
Sitz- & Stehschreibtisch zur Wandmontage | Gelenkarm für bis zu 30 Zoll Monitore | Tastatur Halterung

Steigern Sie Ihre Produktivität mit einem Computerarbeitsplatz, der genau auf Ihre Arbeitsweise zugeschnitten ist. Diese Computerarbeitsstation zur Wandmontage wurde für eine Vielzahl von Bewegungen entwickelt und kann mit unabhängigen Armen für Ihren Monitor und Ihre Tastatur leicht eingestellt werden.  

Schaffen Sie mehr Platz 

Stellen Sie den Sitz-/Steharbeitsplatz zur Wandmontage in die richtige Position zum Arbeiten. Schieben Sie ihn dann wieder an die Wand, wenn er nicht verwendet wird, und klappen Sie die Arme nah an der Wand zusammen. Er eignet sich perfekt für den Einsatz in Krankenhäusern, Kliniken, Lagerhäusern und anderen Bereichen mit begrenztem Platzangebot.   

Optimaler Betrachtungskomfort 

Ziehen Sie den Schwenkarm bis zu 65 cm von der Wand entfernt aus. Für eine ideale Positionierung, können Sie Ihren Monitor neigen oder um 360 Grad drehen. Der Sitz-/Steharbeitsplatz unterstützt einen bis zu 30 Zoll großen VESA-kompatiblen Monitor (75 x 75, 100 x 100 mm) mit einem Maximalgewicht von 9 kg.  

Bequeme Höhenverstellung  

Dieser höhenverstellbare Computerarbeitsplatz zur Wandmontage ermöglicht einer Vielzahl von Benutzern komfortables Arbeiten. Stellen Sie die Höhe der beiden Arme entlang der Stange auf bis zu 44,5 cm ein. Der Federmonitorarm hat einen Höheneinstellungsbereich von 27 cm.  

Verstellbare Tastaturablage  

Platzieren Sie die Tastatur mit einer unabhängigen Tastaturablage, die auf einen Abstand von bis zu 78,4 cm von der Wand verlängert werden kann, an der gewünschten Stelle. Neigen Sie die Tastatur nach hinten, um sicherzustellen, dass sich Ihre Handgelenke beim Tippen in einer neutralen Position befinden. Setzen Sie die Maus in die Halterung, wenn sie nicht verwendet wird.  

Einfache Installation  

Das modulare Design mit schnellen „Slide-and-Click"-Anschlüssen erleichtert die Installation und spart Zeit beim Einrichten mehrerer Geräte. 

Das TAA-konforme Modell WALLSTSI1 wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem, kostenlosem, technischem Support angeboten. 

The StarTech.com Advantage

- WANDMONTAGE FÜR STEHARBEITSPLATZ: Ergonomischer Sitz-/Steharbeitsplatz mit Arm für VESA-kompatiblen Einzelmonitor mit bis zu 34 Zoll Display (9 kg); wandmontierte Workstation mit Tastaturablage
- KLAPPBARER ARBEITSPLATZ: Kann bei Nichtgebrauch eingeklappt werden (12 cm-Profil); sichere Computertastatur mit Klebestreifen; inkl. Maushalterung; schwenkbarer Monitorarm um bis zu 63,5 cm erweiterbar, Tastaturablage um 78,7 cm erweiterbar
- BEWEGUNGSBEREICH: Monitorhalterung mit +90&deg/-15&deg Neigung, +/-120&deg Schwenkfunktion, um 360&deg drehbar; Tastaturablage mit +90 /-15  Neigung; höhenverstellbarer Monitorarm, Tastaturablage und Kabelführungsklemmen können entlang der 445 mm langen Stange platziert werden
Weitere Informationen:
Betriebsanleitung:
Ja
Schraubenschlüssel-Typ:
Sechskantschlüssel
Anzahl von Schrauben:
14
Befestigungstyp:
Wand
Breite:
683 mm
Tiefe:
742 mm
Höhe:
1200 mm
Gewicht:
7200 g
Tastaturablage (B x T):
683 x 258 mm
Produktfarbe:
Silber
Anzahl der Display unterstützt:
1
Minimum Bildschirmgröße:
13 "
Maximale Bildschirmgröße:
30 "
Bildschirmrotation:
Ja
Drehungswinkel:
360 °
Neigungswinkelbereich:
-15 - 90 °
Anzahl der Kabelklemmen:
3
Höchstgewichtskapazität:
9 kg
Maximalgewicht pro Tastaturfach:
2.5 kg
Tastaturablage:
Ja
Rahmenmaterial:
Aluminium, Kunststoff, Stahl
Panel-Montage-Schnittstelle:
75 x 75,100 x 100 mm
Verbessertes Kabelmanagement:
Ja
Neigungsverstellung:
Ja
Warentarifnummer (HS):
94038900
Höhe des Versandkartons:
590 mm
Breite des Versandkartons:
950 mm
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Verpackungsbreite:
595 mm
Verpackungstiefe:
950 mm
Verpackungshöhe:
152 mm
Paketgewicht:
11600 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 425,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 503,78*
€ 599,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 499,95*
€ 594,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 489,59*
€ 582,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 472,20*
€ 561,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 425,43*
€ 506,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.