Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 2 Port VGA + HMDI auf VGA Konverter Switch / Verteiler mit Vorrangsschaltung - 1080p


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 2 Port VGA + HMDI auf VGA Konverter Switch / Verteiler mit Vorrangsschaltung - 1080p
StarTech.com 2 Port VGA + HMDI auf VGA Konverter Switch / Verteiler mit Vorrangsschaltung - 1080p
StarTech.com 2 Port VGA + HMDI auf VGA Konverter Switch / Verteiler mit Vorrangsschaltung - 1080p
StarTech.com 2 Port VGA + HMDI auf VGA Konverter Switch / Verteiler mit Vorrangsschaltung - 1080p
Artikel-Nr.:
     C1880-VS221HD2VGA
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     VS221HD2VGA
EAN/GTIN:
     0065030858410
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
Teilen Sie einen VGA-Monitor/-Projektor zwischen einer VGA- und einer HDMI-Audi/Videoquelle mit Prioritätswechsel

Dank des VGA-und HDMI Auto-Switches VS221HD2VGA können Sie zwei separate A/V-Quellen - eine VGA und eine HDMI - am selben VGA-Monitor oder -Projektor anschließen und automatisch oder manuell zwischen den Videoquellen wechseln.  Dieser Switch mit mehreren Eingängen unterstützt eine Videoauflösung bis zu 1920x1200 (1080p) und umfasst Montagehardware für eine saubere, professionelle Installation.

Ein Switch für HDMI und VGA

Ein A/V-Switch bietet integrierte HDMI-Konvertierung, sodass Sie ebenso eine HDMI- wie eine VGA-Videoquelle am selben VGA-Display ohne zusätzliche Adapter oder Skalierer anschließen können. Der Switch unterstützt auch EDID Passthrough, EDID Copy und EDID Emulation, um zu gewährleisten, dass HDMI- und VGA-Auflösungen zwischen beiden Quellverbindungen aufrecht erhalten werden.

Mühelose Steuerung

Der VS221HD2VGA gewährleistet einen problemlosen Betrieb mit Unterstützung für Prioritäts-Port-Auswahl, sodass Sie wählen können, welcher Port zuerst ausgewählt wird. Wenn das an einem bestimmten Anschluss angeschlossene Gerät aktiviert wird, wählt der Switch dann automatisch diesen Anschluss aus.

Konzentrieren Sie sich auf Ihre Präsentation und nicht auf die Anschlüsse im Konferenzraum

Dieser A/V-Switch wurde für Konferenz- und Schulungsräume entwickelt. Der VS221HD2VGA bietet VGA- und HDMI-Eingänge, um eine Reihe von Geräten zu unterstützen, und der integrierte Konverter erleichtert das Anschließen an ein Display ohne zusätzliche Adapter. Und Prioritätswechsel erleichtert die reibungslose Zusammenarbeit zwischen Studenten und Kollegen, da ein Projektor ganz einfach mit mehreren Quellgeräten verwendet werden kann.

Bitte beachten Sie: Digital verschlüsselte Inhalte von der HDMI-Videoquelle werden nicht auf dem VGA-Display angezeigt. Wenn Sie nach einem ähnlichen Gerät mit VS221VGA2HD" text="HDMI-Ausgang suchen, sehen Sie sich unser VS221VGA2HD" text="VS221VGA2HD an.

Der VS221HD2VGA wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

The StarTech.com Advantage

- EDID Emulation gewährleistet optionale Videoausgabe für reibungslosen Wechsel
- Müheloser Prioritätswechsel
- Ermöglichen Sie Ihren Präsentatoren/Gästen, sich auf die Inhalte ihrer Präsentation oder Lektion zu konzentrieren, ohne sich um das Anschließen an ein verfügbares Display oder Projektor zu sorgen
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85176990
Energiebedarf:
100 - 240 VAC, 0.4 A / 5 VDC, 2 A
Betriebsanleitung:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC
Betriebstemperatur:
5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 80 %
Video Porttyp:
HDMI/VGA
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
2
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Verpackungsbreite:
155 mm
Verpackungstiefe:
237 mm
Verpackungshöhe:
66 mm
Paketgewicht:
600 g
Gewicht:
172 g
Abmessungen (BxTxH):
59 x 84 x 20 mm
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Produktfarbe:
Schwarz
Rack-Einbau:
Ja
Unterstützte Video-Modi:
1080p
LED-Anzeigen:
Ja
Maximale Auflösung:
1290 x 1200 Pixel
Externes Netzteil:
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,43*
€ 217,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,81*
€ 215,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,89*
€ 199,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,25*
€ 190,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,87*
€ 173,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.