Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 30cm VGA HD 15 auf 5x BNC RGBHV Monitorkabel - St/Bu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 30cm VGA HD 15 auf 5x BNC RGBHV Monitorkabel - St/Bu
StarTech.com 30cm VGA HD 15 auf 5x BNC RGBHV Monitorkabel - St/Bu
StarTech.com 30cm VGA HD 15 auf 5x BNC RGBHV Monitorkabel - St/Bu
StarTech.com 30cm VGA HD 15 auf 5x BNC RGBHV Monitorkabel - St/Bu
Artikel-Nr.:
     C1880-VGABNCMF1
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     VGABNCMF1
EAN/GTIN:
     0065030836722
Suchbegriffe:
BNC Monitorkabel
VGA BNC Kabel
bnc monitorkabel vga
bnc monitorkabel
Schließen Sie eine BNC-Videoquelle an einen VGA-Verteilungsverstärker oder PC an

Das 30 cm lange Koax-HD15 VGA-auf-5 BNC RGBHV-Adapterkabel VGABNCMF1 hat einen HD15 VGA-Anschluss (Stecker) und 5 BNC (RGBHV)-Anschlüsse (Buchsen), sodass Sie vorhandene BNC-Videoquellen an einen VGA-Verteilungsverstärker oder PC anschließen können.

Das Kabel kann auch mit einem VGA-Ausgangssignal verwendet werden, das auf 5 BNC-Buchsen verteilt wird, die mit einem 5 BNC-Kabel (Stecker-Stecker) für einen BNC-Monitor/Display verwendet werden können.

The StarTech.com Advantage

- Schließen Sie Ihren VGA-TV oder -Projektor für Wandmontage an vorhandene BNC-Kabelführungen an
- Garantierte Zuverlässigkeit mit der lebenslangen StarTech.com-Garantie
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
125 mm
Verpackungstiefe:
225 mm
Verpackungshöhe:
17 mm
Paketgewicht:
108 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Kabellänge:
0.3 m
Anschluss 1:
VGA (D-Sub)
Anschluss 2:
5 x BNC
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte:
Nickel
Produktfarbe:
Schwarz
Jackenmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße:
28
Zertifizierung:
CE, UL, REACH
Warentarifnummer (HS):
84733080
Kabeldurchmesser:
8.5 mm
Gewicht:
103 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.