Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com VGA auf HDMI Adapter mit USB-Audio & -Stromversorgung – Mobiler VGA auf HDMI-Konverter – 1080p


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com VGA auf HDMI Adapter mit USB-Audio & -Stromversorgung – Mobiler VGA auf HDMI-Konverter – 1080p
StarTech.com VGA auf HDMI Adapter mit USB-Audio & -Stromversorgung – Mobiler VGA auf HDMI-Konverter – 1080p
StarTech.com VGA auf HDMI Adapter mit USB-Audio & -Stromversorgung – Mobiler VGA auf HDMI-Konverter – 1080p
StarTech.com VGA auf HDMI Adapter mit USB-Audio & -Stromversorgung – Mobiler VGA auf HDMI-Konverter – 1080p
StarTech.com VGA auf HDMI Adapter mit USB-Audio & -Stromversorgung – Mobiler VGA auf HDMI-Konverter – 1080p
Artikel-Nr.:
     C1880-VGA2HDU
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     VGA2HDU
EAN/GTIN:
     5054629448380
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel
Konvertieren Sie ein VGA-Signal von einem Laptop oder Desktopcomputer in HDMI (USB-betrieben)

Mit dem VGA-auf-HDMI-Adapter VGA2HDU können Sie den VGA-Port eines Desktops oder Laptops in einen HDMI-Ausgang verwandeln. 

Mit dem VGA2HDU können Sie Ihren VGA-Videoausgang für eine zunehmende Anzahl von Displays und Projektoren, die nur HDMI unterstützen, erweitern. 

Nicht alle VGA-Konverter entstehen auf dieselbe Weise. Mit diesem Adapter können Sie die höchste Videoqualität von Ihrem VGA-Ausgang nutzen mit Unterstützung für Auflösungen bis zu 1920x1080 (1080p).

Für eine problemlose Einrichtung kann der VGA-auf-HDMI-Adapter per Plug&Play installiert werden. Zudem wird das Gerät über das integrierte USB-Stromkabel über den USB-Anschluss am Computer mit Strom versorgt. Der VGA-auf-HDMI-Adapter ist für jedes Computerbetriebssystem geeignet. Bei Verwendung mit einem Windows-Computer unterstützt der Adapter natives USB-Audio, sodass Sie dem HDMI-Signal Computer-Audio hinzufügen können.

Der VGA2HDU wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

The StarTech.com Advantage

- Problemlose Einrichtung mit Plug&Play-Installation
- Maximale Mobilität mit USB-Stromversorgung/Audio und kompaktem, leichtem Design
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
144 mm
Verpackungstiefe:
173 mm
Verpackungshöhe:
30 mm
Paketgewicht:
151 g
Maximale Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Produktfarbe:
Schwarz
Chipsatz:
Micro Silicon - MS9282
Umwandlertyp:
Aktiver Videokonverter
Warentarifnummer (HS):
84733080
Gewicht:
70.7 g
Breite:
12 mm
Tiefe:
250 mm
Höhe:
35 mm
Betriebstemperatur:
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-10 - 70 °C
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,94*
€ 68,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,46*
€ 67,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,97*
€ 63,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,71*
€ 61,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,66*
€ 60,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,90*
€ 53,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.